熱対策、施工性を考慮した通信機器収納用の小型19インチラックです。豊富なサイズが、ネットワーク用通信機器、ハブ、ルーター、HDD、NAS等からサーバーまで幅広い収納に適しています。熱対策のため、前・後・側面の各面に放熱穴が空いています。側板と後板は、別売のコインロック(SKRO-3CL)を取り付けると、施錠が可能になります。ケーブルをインシュロックタイ等で結束・固定できるように、ラック内(上面/下面)の後方に穴を設けています。ベースの難燃性膜厚グロメットに穴を開け、配線が可能です。アジャスターは、別売のキャスター(NPCT-70S)に取り替え可能です。
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
幅が540mmとスリムな19インチキャビネットラック。軽量なアルミフレーム。JISまたはEIA規格に準拠。ラック底面をフラット化し、アンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。着脱が容易で軽量な外装板。後面上部からの自然換気が可能
しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板
高さ(mm)43.7
間口(mm)405
規格19インチ規格:EIA
主要材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。
付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個
最大積載量(kg)静止時:1250
RoHS指令(10物質対応)対応
EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●質量:1.3kg●色/外装処理:ホワイトグレイ
アズワン品番65-6447-72
1式
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
システムデスクFOTシリーズのテーブル下部の左右に取り付けできるオープンラックです。オープンラックの取り付けにより、テーブル下部にPCや19インチ機器等を搭載できます。
仕様●外形サイズ:W540×H539×D49mm●質量:3.1kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JIS・EIA
アズワン品番65-6441-73
1式
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能
搭載可能質量は450kg(静止時)です。JISまたはEIA規格に準拠した、アルミフレーム仕様の19インチラックです。外装板付きの機種は、放熱性を重視した換気穴が開いている仕様です。幅700ミリの機種は、ラックマウントサーバー搭載に適した構造。外装板は柔軟に選択でき、オープンラックとしても使用できます。外装板付きの機種は、容易に側板と後板を着脱可能です。外装色は高級感のあるブラックのレザーサテン塗装仕上げです。
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
19インチキャビネットラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナーとアルミニウム押出形材を使用した軽量な構造です。ラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。外装色は、シックなホワイト系、ブラック系、おちついたブラウン系ツートンカラーの3種類から選択できます。
キャビネットラックFDLCシリーズ専用の幅広の収納棚です。FDLCシリーズに標準実装のブラケット65を取り外し、サポートアングルを使用して取り付けます。
優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能
19インチキャビネットラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナーとアルミニウム押出形材を使用した軽量な構造です。ラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。外装色は、シックなホワイト系、ブラック系、おちついたブラウン系ツートンカラーの3種類から選択できます。
幅が570mmでスリムな耐震型の放送・映像向け19インチサーバーラック。NEBS規格 Zone3適合(搭載質量400kg)。搭載可能質量は1250kg(静止時)。ラックマウントサーバー搭載に適した内部構造。幅寸法は、放送・映像向けによく使用されているキャビネットラックと同じ570mm。メーカーーSSRシリーズ スリムタイプの後継品で、機能が向上し、装備が充実。外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様。外形の幅、高さ、奥行寸法は柔軟に変更できます。(ただし特別仕様の場合)
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックSSR2シリーズの分割型仕様品。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保。放熱穴付のドア(開口率 約76%)有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。パネルマウントフレームが分割されており、各部屋で異なる位置に取付可能。ダクトを通じてラック上面または下面から、各部屋への配線が可能。エルゴノミックデザインのドアハンドル。分割仕様、外形寸法(幅、高さ、奥行)の変更は柔軟に対応
最大積載量(kg)静止時:1250
EIA規格に準拠した19インチサーバーラック。高耐震性(450kg搭載時、耐震性能1G)を実現。搭載可能質量は550kg(静止時)。ラックマウントサーバー等の実装に適した構造。電源、棚板等、豊富なアクセサリーが使用可能。周囲の環境と調和するホワイト系のシックな外観
最大積載量(kg)静止時:550
19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造体を標準としています。カードラックの機能面も充実しており、本シリーズは同じサイズのPCBのみならず、サイズちがいのPCBを同時に、収納する機能も持ち、PCBの収納方向も多面的に選択することができます。RKUシリーズへの取り付けに必要なカードガイド、エッジボードコネクタ、各種フレームなどの内部構成部品はもとより、トップカバー、フロントパネル、サイドプレート、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかい点にいたるまでアクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用なさる側のご要望に対応できる構造にもっていくことができます。本サブラックはアクセサリーのカバー部品を併用することにより、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。外装板の組み換えカスタマイズが容易。19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。外装板の組み換えカスタマイズが容易。19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
高さ2350mm(50U)の耐震型サーバーラック。有効高さ50Uが、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能。外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様。外形寸法の変更は、幅600~800、奥行600~1200にて、さまざまな特別仕様に対応
最大積載量(kg)静止時:1250
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
超軽量なアルミ製。重量制限のある設置場所に対応します。メーカーーRKCシリーズと比べ、約20%の軽量化を実現。同サイズのスチール製ラックと比べ、約30%の軽量化を実現。非磁性のため、強力な電磁場の発生する環境でも、磁力の影響を受けません。アルミは頑丈で錆びにくく、耐久性、耐薬品性に優れ、高い強度を有しています。耐震性能1G(搭載質量300kg)を有しています。アルミ溶接構造の本体フレームは、耐震性能を考慮した設計です。スリムな薄型530mm幅と、標準570mm幅の機種をご用意。納期は受注後約6週間。軽量なので船舶、航空機、車載設備や、強電磁場が発生する装置のある医療機関、実験/研究施設等での使用に適しています。
防塵防水性能はIP54相当に対応しています。※1。お客様仕様品等、柔軟に対応できます。前後の外装板は各種ドアと後板から選択できます。クッション付の配線穴をラック下面に設置しています。※1 ラック内部が負圧にならない状態で粉塵の浸入を防止した場合です。詳細についてはメーカーーにお問い合わせください。
最大積載量(kg)静止:800
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の業界トップレベルの高耐震型19インチラック。NEBS Zone 4適合(搭載質量450kg 最大加速度1617gal(1.65G))。NEBS Zone 3適合(搭載質量950kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量1250kg(静止時)。高耐震型のため、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
キャビネットラックRKCシリーズと同じデザインのサーバーラックです。マウントフレームが分離独立し、ラックマウント型のサーバー実装と耐震性能の強化を同時に実現しました。キャビネットラックRKCシリーズに連結できるので、既設のRKCシリーズのラックの隣でも違和感無く設置できます。幅寸法は放送・映像用キャビネットラックと同じ、570mmです。外装板は放熱性を重視し、放熱穴が開いている仕様になっています。フレームはシルバー色のアルマイト、プレートはホワイトグレイ色の塗装です。
本体枠はアルミを使用しており軽量です。パネルマウントフレームは分割されており、ラックの上部と下部の部屋で、異なる位置に取り付けることができます。側板は、分割側板と仕切側板の2種類から選択できます。各部屋のセキュリティを考慮し、仕切り板、ボトムグランドプレート、配線用ダクトセットを装備しました。電源、通信ケーブル用の配線穴をラック下面に設けています。お客様仕様品等、柔軟に対応できます。
最大積載量(kg)静止時:500
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
最大積載量(kg)静止時:500
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
キャビネットラックFDLCシリーズ専用の幅広の収納棚です。FDLCシリーズに標準実装のブラケット65を取り外し、サポートアングルを使用して取り付けます。機器固定ベルト(RAKB-0200A別売及びRAKB-0□□0B別売)を使用することで機器を収納棚に固定できます。(耐震対策用ではありません、ご注意下さい。)また、放熱効果のある収納棚としても利用できます。
高機能なJIS規格、19インチキャビネットラックです。ガイドマウントフレームは取り付け箇所が限定されるため、従来より位置決めが容易です。ラック後面の後板及びベンチレーションパネルの放熱穴より自然換気される構造です。別売のアクセサリーを使用すれば、電子機器、筐体のアースが可能です。
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
最大積載量(kg)静止時:500
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
最大積載量(kg)静止時:500
超軽量なアルミ製。重量制限のある設置場所に対応します。メーカーーRKCシリーズと比べ、約20%の軽量化を実現。同サイズのスチール製ラックと比べ、約30%の軽量化を実現。非磁性のため、強力な電磁場の発生する環境でも、磁力の影響を受けません。アルミは頑丈で錆びにくく、耐久性、耐薬品性に優れ、高い強度を有しています。耐震性能1G(搭載質量300kg)を有しています。アルミ溶接構造の本体フレームは、耐震性能を考慮した設計です。スリムな薄型530mm幅と、標準570mm幅の機種をご用意。アルミニウム製の外装板が選択でき、オープンラックとしても使用できます。納期は受注後約6週間。軽量なので船舶、航空機、車載設備や、強電磁場が発生する装置のある医療機関、実験/研究施設等での使用に適しています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ