サブラックRKUシリーズ用のPCBをヨコ向けにして収納したい場合に用いるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
サブラックRKUシリーズ用のフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のプラグインユニットの部品
RoHS指令(10物質対応)対応
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
材質アルミ
高さ(mm)8.9
奥行(mm)32.3
シリーズFRP
表面処理化成皮膜処理
RoHS指令(10物質対応)対応
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)
材質アルミ
表面処理化成皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
サブラックFBCシリーズに使用しているWフレームと同じフレーム
適合(サブラック・カードケージ)FBC-□□□□P
材質アルミ押出形材(A6063S T5)
表面処理B2アルマイト
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
サブラックFCSシリーズタイプIOのカードガイドWフレームと同じフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
サブラックFBCシリーズに使用しているコネクタ取付Wフレーム
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
サブラックRKUシリーズ用のカードガイド2(RKP-□□□CG□2)を取り付けるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
サブラックRKUシリーズ用にエッジボードコネクタ、ツーピースライトアングルコネクタなどを取り付けるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
サブラックRKU2シリーズ用のカードガイド2(RKP-□□□CG□2)を取り付けるフレーム
材質アルミ押出形材
質量(kg)0.15
表面処理B2アルマイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)418.1×11.5×28.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラックRKU2
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。エッジボードコネクタ・DINコネクタのどちらのコネクタでも、実装することができ、PCBのサイズも同サイズはもちろん、異なったサイズ同士でも実装できます。PCBの収納方向を多面的に選択することができます。内部構成部品であるカードガイド、エッジボードコネクタ、DINコネクタ及び各種フレームなどはもとより、トップボトムカバー、フロントパネル、リヤパネル、サイドプレート、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかな点にいたるまで、アクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用される側の要望に対応できる構造にもっていくことができます。サブラックをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、サブラックのDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、取り付けが簡単にできます。本サブラックは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。
サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。
一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。
ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
材質ポリアミド66/ガラス繊維入ポリアミド6
色グレイイッシュイエローグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。エッジボードコネクタ・DINコネクタのどちらのコネクタでも、実装することができ、PCBのサイズも同サイズはもちろん、異なったサイズ同士でも実装できます。PCBの収納方向を多面的に選択することができます。内部構成部品であるカードガイド、エッジボードコネクタ、DINコネクタ及び各種フレームなどはもとより、トップボトムカバー、フロントパネル、リヤパネル、サイドプレート、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかな点にいたるまで、アクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用される側の要望に対応できる構造にもっていくことができます。サブラックをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、サブラックのDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、取り付けが簡単にできます。本サブラックは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
材質アルミ押出形材(フロントフレーム/リアHフレーム/Dフレーム/ハンドル/マウントアングル/フロンWフレーム/リアWフレーム)、UL94V-0適合ABS(Hフレーム化粧カバー/Dフレーム化粧カバー/ハンドル化粧カバー/Wフレーム化粧カバー/カードポジショナー/フィート)、ネオプレンゴム(フィートカバー)
幅(mm)480
色ダークビーバー(Hフレーム化粧カバー/Dフレーム化粧カバー/ハンドル化粧カバー/フィート)、ホワイトグレイ(Wフレーム化粧カバー)、ホワイトグレイ[文字はブラック](カードポジショナー)、ブラック(フィートカバー)
シリーズRKU2
表面処理B2アルマイト(フロントHフレーム/リアHフレーム/Dフレーム/ハンドル/マウントアングル/フロントWフレーム/リアWフレーム)
主要材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。
サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。
一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。
ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
材質ポリアミド66/ガラス繊維入ポリアミド6
質量(kg)0.2
色グレイイッシュイエローグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.62×217×15
1セット
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
仕様●外形サイズ:W9.62×H15×D157mm●質量:0.14kg
アズワン品番65-6450-44
1式(20本)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
仕様●外形サイズ:W9.62×H15×D214.24mm●質量:0.32kg
アズワン品番65-6450-47
1式(20本)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
サブラックRKU2シリーズの内部を幾つかのブロックに仕切ったり、PCBを応用例のように収納したい場合に用いるフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリーです。バックプレーンを使用する際、バーナットM2.5FBP-□□AN-25Dを併用し、ガイドフレームFBP-□□GFAとバックプレーンの間に取り付けます。FBP-84GFA以外のガイドフレームに使用する場合は、使用するバーナットM2.5に合わせて切断して使用します。
仕様●外形サイズ:W427.64×H8.6×D4mm●質量:0.108kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6449-23
1本
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
サブラックFBSシリーズは、IEC60297-3、DIN41494、ANSI/IEEE1101、EIA-310-D(第1部)など各規格に準拠しており、3U高さのプリント基盤、または3U高さのプラグインユニットを格納することができます。部品構成内容はフレームだけの基本構造となっており、インターナルアクセサリーを付加することにより3Uサブラックとして、またエクスターナルアクセサリーを付加することにより運用用途を広げることが可能となっています。高さは3U(132.5mm)の1種類、横幅が4種類(28TE、42TE、63TE、84TE)、奥行きが3種類の計12機種揃っています。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
サブラックRKUシリーズ用のアクセサリーです。操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける上下開閉型フロントパネルです。完全に開いた時、本パネルはおよそ水平にたもたれて止るようになっています。本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。サブラックRKUシリーズのリヤ部に使うこともできます。別売のヒンジ(RKP-10AHG)については、ステーター側のピンがヨコ向けになるようWフレームに取り付けます。
仕様●外形サイズ:W405.8×H388×D3mm●質量:1.27kg●色/外装処理:B2アルマイト
アズワン品番65-6445-49
1枚
¥8,598
税込¥9,458
10日以内出荷
19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造体を標準としています。カードラックの機能面も充実しており、本シリーズは同じサイズのPCBのみならず、サイズちがいのPCBを同時に、収納する機能も持ち、PCBの収納方向も多面的に選択することができます。RKUシリーズへの取り付けに必要なカードガイド、エッジボードコネクタ、各種フレームなどの内部構成部品はもとより、トップカバー、フロントパネル、サイドプレート、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかい点にいたるまでアクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用なさる側のご要望に対応できる構造にもっていくことができます。本サブラックはアクセサリーのカバー部品を併用することにより、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造体を標準としています。カードラックの機能面も充実しており、本シリーズは同じサイズのPCBのみならず、サイズちがいのPCBを同時に、収納する機能も持ち、PCBの収納方向も多面的に選択することができます。RKUシリーズへの取り付けに必要なカードガイド、エッジボードコネクタ、各種フレームなどの内部構成部品はもとより、トップカバー、フロントパネル、サイドプレート、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかい点にいたるまでアクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用なさる側のご要望に対応できる構造にもっていくことができます。本サブラックはアクセサリーのカバー部品を併用することにより、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
幅(mm)481.4
主要材質アルミ
外装(色・処理)B2アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード