「サーバ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。
付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個
最大積載量(kg)静止時:1250
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックSSR2シリーズの分割型仕様品。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保。放熱穴付のドア(開口率 約76%)有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。パネルマウントフレームが分割されており、各部屋で異なる位置に取付可能。ダクトを通じてラック上面または下面から、各部屋への配線が可能。エルゴノミックデザインのドアハンドル。分割仕様、外形寸法(幅、高さ、奥行)の変更は柔軟に対応
最大積載量(kg)静止時:1250
EIA規格に準拠した19インチサーバーラック。高耐震性(450kg搭載時、耐震性能1G)を実現。搭載可能質量は550kg(静止時)。ラックマウントサーバー等の実装に適した構造。電源、棚板等、豊富なアクセサリーが使用可能。周囲の環境と調和するホワイト系のシックな外観
最大積載量(kg)静止時:550
キャビネットラックRKCシリーズと同じデザインのサーバーラックです。マウントフレームが分離独立し、ラックマウント型のサーバー実装と耐震性能の強化を同時に実現しました。キャビネットラックRKCシリーズに連結できるので、既設のRKCシリーズのラックの隣でも違和感無く設置できます。幅寸法は放送・映像用キャビネットラックと同じ、570mmです。外装板は放熱性を重視し、放熱穴が開いている仕様になっています。フレームはシルバー色のアルマイト、プレートはホワイトグレイ色の塗装です。
本体枠はアルミを使用しており軽量です。パネルマウントフレームは分割されており、ラックの上部と下部の部屋で、異なる位置に取り付けることができます。側板は、分割側板と仕切側板の2種類から選択できます。各部屋のセキュリティを考慮し、仕切り板、ボトムグランドプレート、配線用ダクトセットを装備しました。電源、通信ケーブル用の配線穴をラック下面に設けています。お客様仕様品等、柔軟に対応できます。
最大積載量(kg)静止時:500
幅が570mmでスリムな耐震型の放送・映像向け19インチサーバーラック。NEBS規格 Zone3適合(搭載質量400kg)。搭載可能質量は1250kg(静止時)。ラックマウントサーバー搭載に適した内部構造。幅寸法は、放送・映像向けによく使用されているキャビネットラックと同じ570mm。メーカーーSSRシリーズ スリムタイプの後継品で、機能が向上し、装備が充実。外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様。外形の幅、高さ、奥行寸法は柔軟に変更できます。(ただし特別仕様の場合)
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
高さ2350mm(50U)の耐震型サーバーラック。有効高さ50Uが、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能。外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様。外形寸法の変更は、幅600~800、奥行600~1200にて、さまざまな特別仕様に対応
最大積載量(kg)静止時:1250
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の業界トップレベルの高耐震型19インチラック。NEBS Zone 4適合(搭載質量450kg 最大加速度1617gal(1.65G))。NEBS Zone 3適合(搭載質量950kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量1250kg(静止時)。高耐震型のため、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
最大積載量(kg)静止時:500
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
最大積載量(kg)静止時:500
EMCシールド仕様の19インチサーバーラックです。外来電磁波によるサーバーの誤作動が低減します。サーバーからの電磁波による情報漏えいを防ぎます。NER20-4170A0WGは電波吸収体を設置していることにより、サーバーからの電波を吸収し機器同士の干渉障害を低減します。床貫通管によりシールド性能を落とすことなく光ケーブル等をラック内に引き込むことができます。(床貫通管は最大4本まで増設可能)。ラックの前後面、上下面の開口部で自然換気される構造です。電磁シールド性能は、周波数範囲300MHz~1000MHzの範囲で20dB以上のシールド効果を実現しています。専用アクセサリーの連結板を使用すれば、ラック同士を連結できます。<対象設備等>インターネットデータセンター電子政府・電子自治体銀行等金融機関警察一般企業の電算ルーム研究開発施設
仕様●外形サイズ:W700×H2000×D1000mm●有効高さ:41U●質量:145kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA
アズワン品番65-6422-99
1台
¥799,800
税込¥879,780
32日以内出荷
しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板
高さ(mm)43.7
間口(mm)405
規格19インチ規格:EIA
主要材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。T字形の穴が空いているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
ラック内下部に取り付けられるアースバーです。グリーンボルト、アースラベル、取付用ねじが付属しています。EBK-5-3PSは、M5×3箇所の極数です。EBK-8-2PSは、M8×2箇所の極数です。EBK-5-8PSは、M5×8箇所、M8×1箇所の極数です。取付位置は、取り付けるラックによって変わります。
ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する場合、使用します。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に対して取り付けます。パネルマウント及びサポートアングル取付面にはEIAユニットシール(RAUS-50U)を貼り付けできる溝を設けています。
19インチラック用の1Uサイズの引き出しです。ノートパソコン収納に最適で、書類等の保管などにも使用できます。ノートパソコンの電源ケーブル等をユニット後側にあるケーブルサポートに沿わすことで、ユニットを出し入れした際のケーブルの保護や整理をすることができます。EIA規格に準拠し、JIS規格のラックへも取り付けできます。上下反転させることでスライド式の収納棚にもなります。スライドラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時の飛び出しを防止します。棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚のハンドルを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の後板です。工具無しで、簡単に着脱できます。外装色は2色から選択できます。※ リヤプレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能
EIA規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー/ブラック)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
使用することで19インチマウント部を50mm延長できます。ラックに実装する19インチ機器で奥行が長いために収納できない場合等に有効です。1Uと2U用の2機種が有り、複数個の使用も可能です。
機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。別売のコンセントプラグ(DH-26□□)及び電源ケーブル(DH-050PC-3P0)が使用できます。ラック外部からダクト端面にAC給電するための「フィードインキャップ」ともう一方の端面を保護する「エンドキャップ」がセットされています。
仕様●外形サイズ:W19.2×H776×D33mm●質量:0.7kg●色/外装処理:クリームグレイ
アズワン品番65-6482-91
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
DYシリーズ(コンセント本体、各種ユニット)が連結できる金具です。ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W22.1×H560×D60mm●質量:0.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイ
アズワン品番65-6482-50
1本
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
ラック本体の構成部品のガイドマウントフレームと同一の製品です。取り付けることにより、奥行長さが異なるサポートアングル等が取り付けできます。2箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
ラックの前面にドアが必要な場合に、取り付けます。フレームとハンドル部のセット品です。別売のドアプレートで色や材質が選択できます。工具なしで容易に着脱できます。施錠することができます。(鍵付属(同番)。鍵番違い対応可能。)。ドア枠のみの製品になりますので、別売のドアプレートと一緒にご依頼ください。左開き、右開きのいずれかを選択できます。(写真は右開き)
ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。ラック(NewRPCシリーズ)の天板との交換になります。別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガーガードが取り付けできます。
NERシリーズ専用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ラック上面に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)は別売です。
サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの、フロントパネルとその関連部品一式のセット品です。本パネルの裏面にPCBホルダーを設けることにより、PCBならびにツーピースコネクタのプラグタイプを実装でき、小型電子モジュールを完成させることができます。フロントパネルは平板形状で、操作部品や表示部品を取り付けるための穴加工、シルクスクリーン印刷、彫刻等の意匠加工が行うことも容易です。本フロントパネルセットは将来電子モジュールをさらに増設することをふまえて、追設予定部にダミーパネルとして設置しておくこともできます。
ラック上部にモニター等を置くことができるテーブルです。ラックの天板を取り外してから、ラック上部に載せるだけで使用できます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ