1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摂津金属工業ファンモーター
RoHS
ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。 電子機器単体の空冷等にも使用できます。 吸気、排気のどちらでも使用できます。 RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角) RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。 RAFM-UT12C20は、200V仕様です。
形状角形 材質アルミ 種類ACファン サイズ(mm)120×120
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ