サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネルです。
サーキットブレーカーは、15A/20A仕様から選択可能です。
アースポイントを設けています。
ケーブル整線用に、インシュロックタイ等で固定できる突起(穴付)を設けています。
ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。
材質ステンレス
色ブラック(N1.0)
仕様高さ1U
質量(kg)0.6
規格JIS規格、EIA規格
表面処理ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×65×43.7
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
大量の通信ケーブルをラック内側面でラックの前後方向(水平)に載せることができるトレイです。ラックの内部フレーム(マウントフレーム)の外側に取り付けできます。中央部が開口しているので、下方向への配線が可能です。結束バンド(NPHLS-15R□)やインシュロックタイ等でケーブルを固定できる穴を設けています。水平方向の配線の場合、約60本のLANケーブル(Φ5.5mm)を載せることが可能です。
関連キーワード