38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
仕様●外形サイズ:W570×H95×D900mm●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6460-95
1台
41,980 税込46,178
32日以内出荷

優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能
1台
109,800 税込120,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
269,800 税込296,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。外装板の組み換えカスタマイズが容易。19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
1台
159,800 税込175,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ネットワーク機器の収納やケーブルマネージメント向けの19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。外装板の組み換えカスタマイズが容易。19インチマウント部はナットの取り付けが不要なM5のねじ穴の仕様。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
1台
249,800 税込274,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
359,800 税込395,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
419,800 税込461,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
1式
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
1台
29,980 税込32,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
仕様●外形サイズ:W694×H3×D900mm●質量:0.9kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト) アズワン品番65-6459-58
1式
9,598 税込10,558
7日以内出荷

キャビネットラックRKCシリーズと同じデザインのサーバーラックです。マウントフレームが分離独立し、ラックマウント型のサーバー実装と耐震性能の強化を同時に実現しました。キャビネットラックRKCシリーズに連結できるので、既設のRKCシリーズのラックの隣でも違和感無く設置できます。幅寸法は放送・映像用キャビネットラックと同じ、570mmです。外装板は放熱性を重視し、放熱穴が開いている仕様になっています。フレームはシルバー色のアルマイト、プレートはホワイトグレイ色の塗装です。
1台
399,800 税込439,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能
1台
109,800 税込120,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

本体枠はアルミを使用しており軽量です。パネルマウントフレームは分割されており、ラックの上部と下部の部屋で、異なる位置に取り付けることができます。側板は、分割側板と仕切側板の2種類から選択できます。各部屋のセキュリティを考慮し、仕切り板、ボトムグランドプレート、配線用ダクトセットを装備しました。電源、通信ケーブル用の配線穴をラック下面に設けています。お客様仕様品等、柔軟に対応できます。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
429,800 税込472,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OAフロア用の鋼板製の架台です。後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
1台
34,980 税込38,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EIA規格に準拠した19インチサーバーラック。高耐震性(450kg搭載時、耐震性能1G)を実現。搭載可能質量は550kg(静止時)。ラックマウントサーバー等の実装に適した構造。電源、棚板等、豊富なアクセサリーが使用可能。周囲の環境と調和するホワイト系のシックな外観
最大積載量(kg)静止時:550
1台
339,800 税込373,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
359,800 税込395,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
299,800 税込329,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

OAフロア用の鋼板製の架台です。従来品に比べ、強度がアップしました。後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
1台
33,980 税込37,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅が570mmでスリムな耐震型の放送・映像向け19インチサーバーラック。NEBS規格 Zone3適合(搭載質量400kg)。搭載可能質量は1250kg(静止時)。ラックマウントサーバー搭載に適した内部構造。幅寸法は、放送・映像向けによく使用されているキャビネットラックと同じ570mm。メーカーーSSRシリーズ スリムタイプの後継品で、機能が向上し、装備が充実。外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様。外形の幅、高さ、奥行寸法は柔軟に変更できます。(ただし特別仕様の場合)
1台
299,800 税込329,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
1台
249,800 税込274,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ラックマウントサーバーやストレージ収納用の業界トップレベルの高耐震型19インチラック。NEBS Zone 4適合(搭載質量450kg 最大加速度1617gal(1.65G))。NEBS Zone 3適合(搭載質量950kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量1250kg(静止時)。高耐震型のため、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能。従来品に比べて機能が向上、装備が充実。有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用。幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
1台
299,800 税込329,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
419,800 税込461,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
299,800 税込329,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
269,800 税込296,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
1台
37,980 税込41,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。アンカープレートのねじ部を調整することにより高さ調整が可能です。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
1台
149,800 税込164,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

OAフロア用の鋼材製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
1台
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
1台
139,800 税込153,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
1台
149,800 税込164,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


OAフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
1台
109,800 税込120,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

基本構造材として山形鋼を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
1台
97,980 税込107,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
1台
139,800 税込153,780
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
1台
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。高さ調整用のライナーが付属しています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
1台
139,800 税込153,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

OAフロア用の鋼板製の架台です。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)