ラック下面に取り付けることによりラックの移動が容易になります。機種により、仕様が異なります。材質が硬質プラスチックの場合は剛性/耐摩耗性に優れ、合成ゴムの場合は弾性/耐熱老化性/耐候性に優れています。
ラック内下部に取り付けられるアースバーです。グリーンボルト、アースラベル、取付用ねじが付属しています。EBK-5-3PSは、M5×3箇所の極数です。EBK-8-2PSは、M8×2箇所の極数です。EBK-5-8PSは、M5×8箇所、M8×1箇所の極数です。取付位置は、取り付けるラックによって変わります。
使用することで19インチマウント部を50mm延長できます。ラックに実装する19インチ機器で奥行が長いために収納できない場合等に有効です。1Uと2U用の2機種が有り、複数個の使用も可能です。
キャビネットラックをつるして移動させる場合にラック上面に取り付けます。キャビネットラックの簡易固定にも利用できます。
サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
キャビネットラックRKCシリーズ等に、フロアレベラーRAFLシリーズ等を取り付ける場合に必要な金具です。ラックへの取り付けには付属のM5のねじを使用します。M16のねじ穴にフロアレベラーやスイングスタビライザーを取り付けできます。※2020年4月以降製造の新型ラックシリーズに使用できます。(2020年3月以前の製造品には使用不可)
仕様●外形サイズ:W60×H16.2×D36mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6456-92
1式(2個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
本金具を19インチラックに取り付けることで、JISまたはEIAの規格が違う19インチ製品を取り付けできるようになります。JISラックにEIA機器を取り付ける場合、EIAラックにJIS機器を取り付ける場合、便利に利用できます。
ラックに実装したスライド棚上の電子機器から、入出力ケーブルをラック後部で、まとめ処理をする場合等に用います。スライドさせた場合でもケーブルに負荷が掛からないように、伸び縮みする構造です。ロッキングワイヤーサドルにより、束ねたケーブルを容易に固定できます。別売のストッパー付スライド棚(RASSHシリーズ)、重量用ストッパー付スライド棚(RASSHシリーズ)、ラッチ付スライド収納棚(RSWF2シリーズ)、スチールテーブル(RWF2シリーズ)に取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W383×H31×D60.7mm●質量:0.4kg●色/外装処理:亜鉛めっき
アズワン品番65-6461-85
対応するキャスター(NPCT-70S等)の付いた小型ラックやデスクを床面にアンカー固定する場合に使用します。転倒や地震時の移動を防止します。キャスター(NPCT-70S等)の側面もしくは前後に差し込むことで、アンカー固定が可能になります。
仕様●外形サイズ:W50×H110×D63mm●質量:0.6kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6456-91
1式(4個)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。
サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリーです。バックプレーンを使用する際、バーナットM2.5FBP-□□AN-25Dを併用し、ガイドフレームFBP-□□GFAとバックプレーンの間に取り付けます。FBP-84GFA以外のガイドフレームに使用する場合は、使用するバーナットM2.5に合わせて切断して使用します。
仕様●外形サイズ:W427.64×H8.6×D4mm●質量:0.108kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6449-23
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
19インチ機器等をキャビネット内の横方向や縦方向にマウントできる19インチフレーム
幅(mm)492
色ブラック
高さ(mm)100
主要材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズCME CRH 他
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。ラックの内部フレームに付属の固定具を利用して取り付けます。ねじ等が不要で取り付けが簡単です。別売の棚等を取り付けて運用することができます。
仕様●色/外装処理:ブラック
ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する場合、使用します。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に対して取り付けます。パネルマウント及びサポートアングル取付面にはEIAユニットシール(RAUS-50U)を貼り付けできる溝を設けています。
機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
19インチラック用の1Uサイズの引き出しです。ノートパソコン収納に最適で、書類等の保管などにも使用できます。ノートパソコンの電源ケーブル等をユニット後側にあるケーブルサポートに沿わすことで、ユニットを出し入れした際のケーブルの保護や整理をすることができます。EIA規格に準拠し、JIS規格のラックへも取り付けできます。上下反転させることでスライド式の収納棚にもなります。スライドラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時の飛び出しを防止します。棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚のハンドルを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。エッジボードコネクタ・DINコネクタのどちらのコネクタでも、実装することができ、PCBのサイズも同サイズはもちろん、異なったサイズ同士でも実装できます。PCBの収納方向を多面的に選択することができます。内部構成部品であるカードガイド、エッジボードコネクタ、DINコネクタ及び各種フレームなどはもとより、トップボトムカバー、フロントパネル、リヤパネル、サイドプレート、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかな点にいたるまで、アクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用される側の要望に対応できる構造にもっていくことができます。サブラックをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、サブラックのDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、取り付けが簡単にできます。本サブラックは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
スチール製のラック内垂直配線用バー
幅(mm)33.1
色亜鉛めっき
奥行(mm)28.6
主要材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリーです。内部保護の目的でケースの上下面に使用します。後側に放熱穴が開いています。後面部からの差し込み構造なので、本体組立て後もフィートを取り外すだけで着脱できます。
優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能
ファンプレート等の、ファンモーターを取り付けない箇所の開口部をふさぐカバーです。工具を使わず、リベットで簡単に取り付けできます。UL94V-0適合の難燃性素材(ポリカーボネート)を使用しています。
仕様●外形サイズ:W122.9×H1×D122.9mm●質量:0.02kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6457-89
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
19インチラックに、ワイド液晶モニターをコンパクトに収納できる4U高さのユニットです。19~22インチ程度のワイド液晶モニターに対応しています。モニター回転盤を手前に引き出し、持ち上げた後、モニターを90°回転させるだけで使用可能な状態になります。モニター取付部は角度調整でき、任意の角度で固定できます。ただし、モニターが本ユニット上部に実装した機器に干渉しないように、約90°以上は奥に傾かないようになっています。(ただし、開き防止金具を調整すると90°以上開きます。)。後側では、ケーブルの保護・整線ができます。ラック内部に収納した時と最大まで引き出した時に、ロックが掛かります。
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。
仕様●外形サイズ:W480×H249×D356mm●質量:7.8kg●色/外装処理:亜鉛めっき・B2アルマイト等●19インチ規格:JIS
アズワン品番65-6446-36
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
高機能型、アルミフレーム仕様で軽量な19インチデスクキャビネットです。テーブル上に、蓋が開閉できるシャッター付き配線用穴を設けており、ケーブル配線処理が容易です。配線量に応じて開閉の調整が可能です。デスクの高さは、日本オフィス家具協会推奨の720mmとしています。高さ調整フレームを取り外すと、従来の平均的な高さである700mmに変更可能です。高い耐荷重のキャスター(150kg/個)が取り付けられています。。キャスターを付けた状態でM12フロアレベラー(RAFL-M125093)を取り付け、ラックの動きを完全に止めることができます。室内に調和するホワイトグレイと、シックなブラックをご用意しています。
本プレートを用いることで、ラックに重量用キャスターを取り付けできるようになります。取り付けには付属のねじとナットを使用します。DIGRJCRKCRPCシリーズは、2020年4月以降発売の製品が対象となります。
仕様●外形サイズ:W92×H3.2×D130mm●質量:1.5kg●色/外装処理:亜鉛めっき
アズワン品番65-6456-93
1式
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
主要構成部品を電気的につなぐことができます。ラック1台分のアース線、ねじ類等の必要な部品がセットになっています。※取り付け位置等は付属の取扱説明書をご覧ください。
アズワン品番65-6458-22
1式
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
ラックから機器を引き出す時に起こりうる転倒を未然に防止する金具です。適合するラックのフロアレベラー取付穴(M16)に対して、取り付けます。
JIS規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
縦方向のケーブルをすっきりと、まとめ上げることができます。パネルマウントフレームの外側に垂直に取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W52.8×H396×D62mm●質量:0.24kg●色/外装処理:グレー
アズワン品番65-6460-93
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。
仕様●外形サイズ:W9.62×H15×D214.24mm●質量:0.32kg
アズワン品番65-6450-47
1式(20本)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の後板です。工具無しで、簡単に着脱できます。外装色は2色から選択できます。※ リヤプレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能
配線バー(NPBAR-100B)は、ラック内の通信ケーブルの整理と管理に役立つバーです。別売の配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)やケージナットを取り付けできるラックの内部フレームの四角穴に工具無しで取り付けできます。パネル等に取り付けることで、ケーブルを這わせたり、挟み込んだり、ケーブルをスッキリとまとめあげることができます。複数の取付穴を設けた特別仕様のパネル等を製作することで、無理な曲げや引っ張りを軽減した理想的なケーブルマネジメントが可能になります。配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)は、煩雑になりがちな通信ケーブル等の整理と管理をするための19インチパネルです。パネルに設けられた四角穴に別売の配線バー(NPBAR-100B)を取り付けることができます。
仕様●外形サイズ:W40×H40×D110.5mm●質量:0.2kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6460-14
1式(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●外形サイズ:W482×H265.9×D421mm●質量:8.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA
アズワン品番65-6447-71
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
コンセント口数が8個のユニットです。接地付と接地無しの一般プラグが使えます。本製品の連結や各種ユニットを連結して使用できます。DY-R2705-20は、合計20Aまで使用できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。
仕様●外形サイズ:W24.5×H439×D43mm●質量:0.41kg●色/外装処理:グレイ
コンセントが3口、差し込みプラグ付きの接地型ビニルキャプタイヤ丸型コードです。ラックに搭載した電子機器の電源ケーブルの長さを変えたい場合等のケーブルの整線に有効です。型番末尾Lの機種は、抜け止め防止機能のロック付コネクタです。
OAフロア用の鋼板製の架台です。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
アースポイントを設けています。ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。
ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置に、ガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。※ 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ