カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(1)
  • ミドリ安全(91)
  • ケンツメディコ(91)
  • ナビス(アズワン)(60)
  • アズワン(33)
  • エスコ(30)
  • 宮成製作所(26)
  • RS PRO(26)
  • EBM PAPST(25)
  • メディカルプロジェクト(18)
  • サカセ化学工業(16)
  • SARAYA(サラヤ)(16)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • 日進医療器(15)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(15)
  • 日本モレックス(molex)(13)
  • GVS(13)
  • サカエ(12)
  • 住商モンブラン(12)
  • MTセキュリティジャパン(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネット 医療用」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾斜型アルミケース 摂津金属工業傾斜型アルミケース摂津金属工業
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。優れたデザイン性と機能性を両立しています。ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
幅(mm)244質量(kg)0.95高さ(mm)80.5奥行(mm)216主要材質アルミ外装(色・処理)B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
傾斜型アルミケース 摂津金属工業傾斜型アルミケース摂津金属工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。 傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。 優れたデザイン性と機能性を両立しています。 ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。 後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。 特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。 別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。) データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
材質/仕上アルミ/B2アルマイト
アルミモバイルケース 摂津金属工業アルミモバイルケース摂津金属工業
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。 本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。 コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。 上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。 AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。 AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。 PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。 携帯型または壁掛け型として使用できます。 特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。 使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
材質アルミシルバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら