66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摂津金属工業ハーフパネルマウントフレーム
エコ商品
ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する場合等に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する場合、使用します。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に対して取り付けます。パネルマウント及びサポートアングル取付面にはEIAユニットシール(RAUS-50U)を貼り付けできる溝を設けています。
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。特設溝にスリムラインナットまたはクッションナットを挿入することによりM5のねじ穴を設けることができます。サイドフレームに対して、任意の位置で固定できます。
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ラックSKRシリーズ専用のパネルマウントフレームです。ラックの後面側に取り付ければ、19インチ機器をラック前後から取り付ける事ができるようになります。四角穴にケージナットを取り付けることで、ねじ穴を設けることができます。
1式(2本)
6,398 税込7,038
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ラック本体の構成部品のパネルマウントフレームと同一の製品です。ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。4箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
1本
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
1式(2本)
20,980 税込23,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1式(2本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
1式(2本)
29,980 税込32,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
1式(2本)
37,980 税込41,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチパネル、19インチ機器等をラックマウントした際に、ねじ止め部をカバーするフレームです。RKCシリーズのJIS規格用とEIA規格とに機種が分かれています。
1式(2本)
6,398 税込7,038
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
1式(2本)
29,980 税込32,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。3箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
1本
5,798 税込6,378
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
1式(2本)
24,980 税込27,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
1式(2本)
33,980 税込37,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
材質鋼材 全長(mm)106 表面処理亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
1式(2本)
21,980 税込24,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
1式(2本)
16,980 税込18,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
419,800 税込461,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
299,800 税込329,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

縦方向のケーブルをすっきりと、まとめ上げることができます。パネルマウントフレームの外側に垂直に取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W52.8×H396×D62mm●質量:0.24kg●色/外装処理:グレー アズワン品番65-6460-93
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
489,800 税込538,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
359,800 税込395,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

摂津金属工業熱遮蔽用 ブラシパネル
エコ商品
パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上するパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
269,800 税込296,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

摂津金属工業HDジョイント
ラック同士を連結する金具です。機器を実装する前に、パネルマウントフレーム、側板を取り外して連結します。ラックの機種により、使用する個数が異なります。
アズワン品番65-6462-44
1式
699 税込769
7日以内出荷

ラック同士を連結する金具です。機器を実装する前に、パネルマウントフレーム、側板を取り外して連結します。ラックの機種により、使用する個数が異なります。
アズワン品番65-6462-22
1式
1,198 税込1,318
7日以内出荷

摂津金属工業増設フレーム
エコ商品
本製品をラックのパネルマウントフレーム外側のねじ穴に取り付けると、19インチ機器等をラック内サイド側の配線スペースに縦方向にマウントできるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
419,800 税込461,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
299,800 税込329,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
269,800 税込296,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
359,800 税込395,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
489,800 税込538,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体枠はアルミを使用しており軽量です。パネルマウントフレームは分割されており、ラックの上部と下部の部屋で、異なる位置に取り付けることができます。側板は、分割側板と仕切側板の2種類から選択できます。各部屋のセキュリティを考慮し、仕切り板、ボトムグランドプレート、配線用ダクトセットを装備しました。電源、通信ケーブル用の配線穴をラック下面に設けています。お客様仕様品等、柔軟に対応できます。
最大積載量(kg)静止時:500
1台
429,800 税込472,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

別売のラックマウントアングル(FBP-□□RM-B)を取り付ければ、19インチラックに格納することができます。フロントパネルが平板形状なので、加工性に優れています。フロントパネル部はフレームと段差がないので、外面が平坦です。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
1個
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックSSR2シリーズの分割型仕様品。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保。放熱穴付のドア(開口率 約76%)有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。パネルマウントフレームが分割されており、各部屋で異なる位置に取付可能。ダクトを通じてラック上面または下面から、各部屋への配線が可能。エルゴノミックデザインのドアハンドル。分割仕様、外形寸法(幅、高さ、奥行)の変更は柔軟に対応
最大積載量(kg)静止時:1250
1台
429,800 税込472,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

四角穴が開いたパネルマウントフレームおよびガイドマウントフレームにはめ込むことによって、M5のねじ穴を設けると同時にサポートアングルの取付を容易にします。サポートアングル留め金具を1U位置の目印にあわせて四角穴にはめ込み、フック部分にサポートアングルの長丸穴をひっかけて、ねじで固定します。位置決めが容易で片手が空くため、サポートアングルの取り付けが一人で可能です。約30%の作業時間短縮が可能です。ウィスカ対策のため、表面処理にニッケルめっきを採用しています。取り付けにくい場合は別売のケージナットツール(NPO-CNT2T)を使用すると容易に取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W15×H43.7×D13.8mm●質量:0.18kg●色/外装処理:ニッケルめっき アズワン品番65-6459-14
1式(20個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷