「フリーアクセスフロア」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。
基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
各面からケーブルを導入できます。
ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
高さ調整用のライナーが付属しています。
材質スチール
色ブラック(マンセルN1.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。
基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
各面からケーブルを導入できます。
ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
材質スチール
色ブラック(マンセルN1.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。高さ調整用のライナーが付属しています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。アンカープレートのねじ部を調整することにより高さ調整が可能です。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
フリーアクセスフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
仕様●外形サイズ:W700×H95×D958mm●色/外装処理:ホワイトグレイ
アズワン品番65-6460-94
1台
¥74,980
税込¥82,478
32日以内出荷
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W60×H330×D60mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6458-03
1式(2個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W390×H80×D430mm●質量:16.8kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6458-02
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
関連キーワード