21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質アルミ・スチール ホワイトグレイ 規格EIA規格 表面処理白色アルマイト 対応RoHS
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用することで19インチマウント部を50mm延長できます。ラックに実装する19インチ機器で奥行が長いために収納できない場合等に有効です。1Uと2U用の2機種が有り、複数個の使用も可能です。
1式
4,298 税込4,728
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本) 適合NHBWO-4835WB 材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー) 幅(mm)50 質量(kg)0.2 ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー) 高さ(mm)65 奥行(mm)34.2 シリーズNHBWO 表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ) 搭載可能質量(kg)4/4個
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

19インチパネルマウントできる金具で、別売のコンセントバー(DZ-1002006CやDZ-2002006CS)を取り付けできます。EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。取付パネルは、前後に位置を変更できます。
仕様●外形サイズ:W480×H43.7×D102.6mm●有効高さ:1U●質量:0.5kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA アズワン品番65-6483-44
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷

摂津金属工業伸縮サポートアングル
エコ商品
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品ねじ付 材質スチール ブラック 表面処理ED塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60/2本
1セット(2個)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。耐荷重性能を高い重量物用です。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
1式
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。
1式
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。M5ねじ穴、ケージナット四角穴の両方に取付可能です。SNR2・SSR2シリーズへの取付には別売のケージナットが必要です。
1式
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業ケーブルクランプバー
エコ商品
ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して鉛直に取り付けできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して水平に取り付けできます。本体は、ラックのガイドマウントフレームに対してラック後方側に配置できます。19インチパネルマウントも可能です。(外形寸法は規格外になります。)。取付金具は自由に位置を変更できるので、取付ピッチが合えば、ラックの鉛直方向のケーブル処理金具としても使用できます。
仕様●外形サイズ:W512×H35×D118.8mm●質量:0.2kg●色/外装処理:B2アルマイト アズワン品番65-6462-29
1本
6,498 税込7,148
7日以内出荷

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。ラックの内部フレームに付属の固定具を利用して取り付けます。ねじ等が不要で取り付けが簡単です。別売の棚等を取り付けて運用することができます。
仕様●色/外装処理:ブラック
1式
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業サポートアングル
エコ商品
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
適合FLC 材質スチール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)75/2本
1セット
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業HDジョイント
ラック同士を連結する金具です。機器を実装する前に、パネルマウントフレーム、側板を取り外して連結します。ラックの機種により、使用する個数が異なります。
アズワン品番65-6462-44
1式
699 税込769
7日以内出荷

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。ラックの内部フレームに取り付けます。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
仕様●外形サイズ:W57.5×H44.4×D420mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6459-23
1式
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ラック同士を連結する金具です。機器を実装する前に、パネルマウントフレーム、側板を取り外して連結します。ラックの機種により、使用する個数が異なります。
アズワン品番65-6462-22
1式
1,198 税込1,318
7日以内出荷

摂津金属工業重量用サポートアングル
エコ商品
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 重量物用として耐荷重性能を向上させています。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
材質スチール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)150/2本
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19インチマウント部に実装できる、モニター取付用のフレームです。別売のモニター取付金具(FOTO-MMK□A-N7)を取り付けることで、モニターを設置することができます。19インチマウント部に実装する取付パネルは1U以内に収まっており、取付フレームを開放することで、取付パネルの上下への19インチ機器の実装及びメンテナンスが可能です。取付フレームは最大で約125度まで開放することが可能です。(ラックと設置状況によっては125度以下となります。)。取付可能なモニターの質量は最大5kgです。(フレーム中央取付時)。後面のロッキングワイヤーサドルにより、ケーブルの整線が可能です。上下を反転させて取り付けると、右開き仕様から左開き仕様に変更して使用することができます。
仕様●外形サイズ:W482×H60×D40mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ペールグレイ●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6441-77
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ラックに実装された機器からの入出力ケーブルを、ラック内部にてまとめ処理をする場合に使用する金具です。スチール製のため、十分な強度があります。FCB-4908□□Fは19インチマウント部等、多くのラックに取付可能です。
仕様●外形サイズ:W488×H11.3×D100mm●質量:0.114kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6461-89
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷

四角穴が開いたパネルマウントフレームおよびガイドマウントフレームにはめ込むことによって、M5のねじ穴を設けると同時にサポートアングルの取付を容易にします。サポートアングル留め金具を1U位置の目印にあわせて四角穴にはめ込み、フック部分にサポートアングルの長丸穴をひっかけて、ねじで固定します。位置決めが容易で片手が空くため、サポートアングルの取り付けが一人で可能です。約30%の作業時間短縮が可能です。ウィスカ対策のため、表面処理にニッケルめっきを採用しています。取り付けにくい場合は別売のケージナットツール(NPO-CNT2T)を使用すると容易に取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W15×H43.7×D13.8mm●質量:0.18kg●色/外装処理:ニッケルめっき アズワン品番65-6459-14
1式(20個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷