カテゴリ

  • オフィス家具(10)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(1)
  • トレード(252)
  • SMC(249)
  • シグマ光機(27)
  • RS PRO(14)
  • ELPA(12)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • エレコム(9)
  • エフケイシステム(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • 日伸理化(7)
  • PLUS(プラス)[文具](6)
  • オーム電機(5)
  • セキスイ(5)
  • 日立産機システム(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • キングジム(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「外形5mm」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RKOシリーズ 摂津金属工業絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RKOシリーズ摂津金属工業
8,998税込9,898
1式
7日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
アースバーキット ニッケルめっき EBKシリーズ 摂津金属工業アースバーキット ニッケルめっき EBKシリーズ摂津金属工業
1,698税込1,868
1式
翌々日出荷から7日以内出荷
ラック内下部に取り付けられるアースバーです。グリーンボルト、アースラベル、取付用ねじが付属しています。EBK-5-3PSは、M5×3箇所の極数です。EBK-8-2PSは、M8×2箇所の極数です。EBK-5-8PSは、M5×8箇所、M8×1箇所の極数です。取付位置は、取り付けるラックによって変わります。
ノーマルドア ホワイトグレイ FDOシリーズ 摂津金属工業ノーマルドア ホワイトグレイ FDOシリーズ摂津金属工業
20,980税込23,078
1枚
7日以内出荷
ラックの前面用のドアです。外装色が選択できます。工具なしで容易に着脱できます。施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)左開き、右開きのいずれかを選択できます。(写真は右開き)
ボトムグランドプレート2 ペールグレイ 2枚入 FGOシリーズ 摂津金属工業ボトムグランドプレート2 ペールグレイ 2枚入 FGOシリーズ摂津金属工業
14,980税込16,478
1式(2枚)
7日以内出荷
底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック底部に取り付けます。機器をの載せる場合にも使用できます。
ルーフトップ RKOシリーズ 摂津金属工業ルーフトップ RKOシリーズ摂津金属工業
25,980税込28,578
1枚
7日以内出荷
ファンユニット(RKO2-□□□FU)を用いる場合等に使用します。ファンモーターとその配線の保護を目的とし、同時に排気ができ、ほこりの内部進入を防ぎます。
パネルシャーシ B2アルマイト・亜鉛めっき RSPシリーズ 摂津金属工業パネルシャーシ B2アルマイト・亜鉛めっき RSPシリーズ摂津金属工業
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。JISまたはEIAの規格に準拠しています別売のスライドレール等を取り付ければ、スライド方式のシャーシとして使用できます。RSP-200-400の機種は、フロントパネルの外装処理がヘアラインB2アルマイトです。
仕様●外形サイズ:W480×H199×D400mm●質量:5kg●色/外装処理:B2アルマイト・亜鉛めっき●19インチ規格:JISアズワン品番65-6447-35
標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ 摂津金属工業標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ摂津金属工業
5,898税込6,488
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
EIA規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー/ブラック)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ 摂津金属工業標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ摂津金属工業
6,798税込7,478
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
JIS規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
グランドプレート ブラック RKDNOシリーズ 摂津金属工業グランドプレート ブラック RKDNOシリーズ摂津金属工業
6,398税込7,038
1枚
7日以内出荷
機器を乗せる目的でデスク内底面(ベース本体の上面)に取り付けます。ラック下面の開口部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。床下への小さな部品等の落下も防止できます。アースバーキット(EBK-5-3P)と併用できます。フロアレベラー(RAFL-M125093)のボルト部の逃がし穴(Φ20)が開いています。
絶縁ベースセット M12・M16 W160×H5×D160mm 白色 摂津金属工業絶縁ベースセット M12・M16 W160×H5×D160mm 白色摂津金属工業
9,998税込10,998
1式
7日以内出荷
ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。型番「NPO-1605ZBS2」を19インチラックFGC・RGCシリーズで使用する場合は、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」が必要です。
仕様●外形サイズ:W160×H5×D160mm●質量:0.9kg●色/外装処理:白色アズワン品番65-6458-51
収納棚(EIA規格) 摂津金属工業収納棚(EIA規格)摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら