熱対策、施工性を考慮した通信機器収納用の小型19インチラックです。豊富なサイズが、ネットワーク用通信機器、ハブ、ルーター、HDD、NAS等からサーバーまで幅広い収納に適しています。熱対策のため、前・後・側面の各面に放熱穴が空いています。側板と後板は、別売のコインロック(SKRO-3CL)を取り付けると、施錠が可能になります。ケーブルをインシュロックタイ等で結束・固定できるように、ラック内(上面/下面)の後方に穴を設けています。ベースの難燃性膜厚グロメットに穴を開け、配線が可能です。アジャスターは、別売のキャスター(NPCT-70S)に取り替え可能です。
小型ラックSKRシリーズ専用のパネルマウントフレームです。ラックの後面側に取り付ければ、19インチ機器をラック前後から取り付ける事ができるようになります。四角穴にケージナットを取り付けることで、ねじ穴を設けることができます。
対応するキャスター(NPCT-70S等)の付いた小型ラックやデスクを床面にアンカー固定する場合に使用します。転倒や地震時の移動を防止します。キャスター(NPCT-70S等)の側面もしくは前後に差し込むことで、アンカー固定が可能になります。
仕様●外形サイズ:W50×H110×D63mm●質量:0.6kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6456-91
1式(4個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE
質量(kg)1.6
外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)
規格EIA
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
サブラックFRSシリーズ用のプラグインユニットの、フロントパネルとその関連部品一式のセット品です。本パネルの裏面にPCBホルダーを設けることにより、PCBならびにツーピースコネクタのプラグタイプを実装でき、小型電子モジュールを完成させることができます。フロントパネルは平板形状で、操作部品や表示部品を取り付けるための穴加工、シルクスクリーン印刷、彫刻等の意匠加工が行うことも容易です。本フロントパネルセットは将来電子モジュールをさらに増設することをふまえて、追設予定部にダミーパネルとして設置しておくこともできます。PCBはユーロカードのダブルボードサイズを用います。型番末尾MBはハンドルをパネル中間部と下部に、型番末尾TBはハンドルをパネル上部と下部に取り付けます
関連キーワード