4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。 ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。 ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。 ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中) 本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。 JISまたはEIA規格に準拠しています。
材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)15
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)。本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。JISまたはEIA規格に準拠し、外装色は2色から選択できます。
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19インチラック用の1Uサイズの引き出しです。ノートパソコン収納に最適で、書類等の保管などにも使用できます。ノートパソコンの電源ケーブル等をユニット後側にあるケーブルサポートに沿わすことで、ユニットを出し入れした際のケーブルの保護や整理をすることができます。EIA規格に準拠し、JIS規格のラックへも取り付けできます。上下反転させることでスライド式の収納棚にもなります。スライドラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時の飛び出しを防止します。棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚のハンドルを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチラックに、ワイド液晶モニターをコンパクトに収納できる4U高さのユニットです。19~22インチ程度のワイド液晶モニターに対応しています。モニター回転盤を手前に引き出し、持ち上げた後、モニターを90°回転させるだけで使用可能な状態になります。モニター取付部は角度調整でき、任意の角度で固定できます。ただし、モニターが本ユニット上部に実装した機器に干渉しないように、約90°以上は奥に傾かないようになっています。(ただし、開き防止金具を調整すると90°以上開きます。)。後側では、ケーブルの保護・整線ができます。ラック内部に収納した時と最大まで引き出した時に、ロックが掛かります。
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)