19インチマウント型(1U)コンセントバー (100V 30A)
幅(mm)480
質量(kg)3.6
色ブラック
高さ(mm)43.5
奥行(mm)125
規格19インチ:EIA
定格電圧(V)100
ケーブル長(m)3
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.5×125
口数8
入力プラグ接地形2P 30A 125VNEMA L5-30
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 15A 125V 抜止形
1台
¥55,980
税込¥61,578
16日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
幅(mm)37
質量(kg)3.5
高さ(mm)1760
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1760×73.5
口数28
入力プラグ接地形2P 30A 250VNEMA L6-30P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
1本
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様取付金具付
幅(mm)37
質量(kg)2.9
高さ(mm)1560
奥行(mm)73.5
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1560×73.5
口数30
入力プラグ接地形2P 20A 250V NEMA L6-20P
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
1本
¥64,980
税込¥71,478
9日以内出荷
サーキットプロテクタ、電流計付で取付金具付のコンセントバー
仕様電流計付サーキットプロテクタ取付金具付
幅(mm)37.5
質量(kg)3.5
高さ(mm)1800
奥行(mm)73.5
出力コンセント:接地付2P 15A
定格電圧(V)100
定格電流(A)30(2系統)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×1800×73.5
口数24
入力プラグNEMA L5-30P
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥67,980
税込¥74,778
9日以内出荷
関連キーワード