2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 幅(mm)37 質量(kg)3.5 高さ(mm)1760 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1760×73.5 口数28 入力プラグ接地形2P 30A 250VNEMA L6-30P RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
1本
74,980 税込82,478
6日以内出荷

200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様取付金具付 幅(mm)37 質量(kg)2.9 高さ(mm)1560 奥行(mm)73.5 定格電圧(V)200 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1560×73.5 口数30 入力プラグ接地形2P 20A 250V NEMA L6-20P RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
1本
64,980 税込71,478
9日以内出荷