21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラックの高さ調整と水平だしに用います。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合に、ラック下面に取り付けます。キャスターとフロアレベラーを取り付けた状態で、別売の転倒防止金具(RAFL-10BK)を取り付けアンカー固定が可能。ラックの転倒を防止します。
仕様●外形サイズ:W50×H93×D50mm●質量:0.3kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6441-81
1式(2本)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

摂津金属工業ケーブルクランプバー
エコ商品
ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して鉛直に取り付けできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントバーDZシリーズ(200V20/30A)をラックに取り付ける際に必要な金具です。ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けます。
仕様●外形サイズ:W16.2×H1830×D49.2mm●質量:2.6kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6483-46
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷

コンセントバーDZシリーズ(200V20/30A)をラックに取り付ける際に必要な金具です。ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けます。
仕様●外形サイズ:W16.2×H1630×D49.2mm●質量:2.3kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6483-45
1本
6,898 税込7,588
7日以内出荷

ラックから機器を引き出す時に起こりうる転倒を未然に防止する金具です。適合するラックのフロアレベラー取付穴(M16)に対して、取り付けます。
1式(2本)
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットラックRKCシリーズ等に、フロアレベラーRAFLシリーズ等を取り付ける場合に必要な金具です。ラックへの取り付けには付属のM5のねじを使用します。M16のねじ穴にフロアレベラーやスイングスタビライザーを取り付けできます。※2020年4月以降製造の新型ラックシリーズに使用できます。(2020年3月以前の製造品には使用不可)
仕様●外形サイズ:W60×H16.2×D36mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6456-92
1式(2個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して水平に取り付けできます。本体は、ラックのガイドマウントフレームに対してラック後方側に配置できます。19インチパネルマウントも可能です。(外形寸法は規格外になります。)。取付金具は自由に位置を変更できるので、取付ピッチが合えば、ラックの鉛直方向のケーブル処理金具としても使用できます。
仕様●外形サイズ:W512×H35×D118.8mm●質量:0.2kg●色/外装処理:B2アルマイト アズワン品番65-6462-29
1本
6,498 税込7,148
7日以内出荷

DYシリーズ(コンセント本体、各種ユニット)が連結できる金具です。ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W22.1×H560×D60mm●質量:0.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイ アズワン品番65-6482-50
1本
3,598 税込3,958
7日以内出荷

摂津金属工業HDジョイント
ラック同士を連結する金具です。機種により、使用する個数が異なります。取り付け易い構造です。
仕様●質量:0.06kg アズワン品番65-6462-23
1式
839 税込923
7日以内出荷

設定したラック内温度を感知し、ファンモーターの運転をオン・オフ出来るファンモーター用の温度スイッチです。付属の金具を使用することで、ラック内にあるねじ穴(M5)に対して取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W70×H128×D55.5mm●質量:0.417kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6457-96
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。ラックの内部フレームに取り付けます。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
仕様●外形サイズ:W57.5×H44.4×D420mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6459-23
1式
4,298 税込4,728
7日以内出荷

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。耐荷重性能を高い重量物用です。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
1式
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。
1式
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。M5ねじ穴、ケージナット四角穴の両方に取付可能です。SNR2・SSR2シリーズへの取付には別売のケージナットが必要です。
1式
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。ラックの内部フレームに付属の固定具を利用して取り付けます。ねじ等が不要で取り付けが簡単です。別売の棚等を取り付けて運用することができます。
仕様●色/外装処理:ブラック
1式
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本金具を19インチラックに取り付けることで、JISまたはEIAの規格が違う19インチ製品を取り付けできるようになります。JISラックにEIA機器を取り付ける場合、EIAラックにJIS機器を取り付ける場合、便利に利用できます。
1式
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業サポートアングル
エコ商品
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
適合FLC 材質スチール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)75/2本
1セット
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。
仕様●外形サイズ:W120×H150×D88.6mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ペールグレー アズワン品番65-6441-76
1式
15,980 税込17,578
7日以内出荷

19インチパネルマウントできる金具で、別売のコンセントバー(DZ-1002006CやDZ-2002006CS)を取り付けできます。EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。取付パネルは、前後に位置を変更できます。
仕様●外形サイズ:W480×H43.7×D102.6mm●有効高さ:1U●質量:0.5kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA アズワン品番65-6483-44
1本
7,998 税込8,798
欠品中

モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。
仕様●外形サイズ:W120×H150×D114.1mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ペールグレー アズワン品番65-6441-75
1式
19,980 税込21,978
7日以内出荷

摂津金属工業重量用サポートアングル
エコ商品
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 重量物用として耐荷重性能を向上させています。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
材質スチール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)150/2本
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)