約5mmの隙間を設けてラックを連結する場合に使用します。適合するラックに取り付けることで、ラック同士の隙間を塞ぐことができます。ラック連結側の側板を取り外した後、付属のねじで取り付けます。ラック同士の連結は、別売の上部連結板やジョイントブラケットを使用します。
ラック同士を連結する金具です。機種により、使用する個数が異なります。
仕様●質量:0.04kg
アズワン品番65-6462-42
1式
¥679
税込¥747
翌々日出荷
ラック同士を連結する金具です。機種により、使用する個数が異なります。取り付け易い構造です。
仕様●質量:0.06kg
アズワン品番65-6462-23
1式
¥839
税込¥923
3日以内出荷
連結したサーバーラックSSR2シリーズ等に使用する抜き差し可能な4分割型の側板です。側板を抜き差しすることでラック側面の開閉が可能になります。側板は1枚から4枚まで使用する枚数を変更できます。ラック連結後でも側板の抜き差しが自由に行えます。データセンターのコロケーションサービス等で、単体ラックの貸し出しから隣接した複数ラックの貸し出しへの切り替え等に有効です。鍵付のドアを開くまたは取り外さないと側板を抜くことができないので、連結した隣のラックとの物理的なセキュリティを確保できます。隣接するラックの1つの側面に対し、両方のラックへの取り付けまたは片方のラックのみへの取り付けのどちらかでの運用が可能です。※抜き差し側板は、サーバーラックと一緒にご依頼ください。
ラックを連結する部品です。ラックのHフレーム同士を固定することができます。機器を実装する前に、マウントフレームや側板を取り外して連結します。※機器を実装した後では本製品を使用できない場合があります。ラックに機器等を実装する前にラックを連結してください。
仕様●質量:0.04kg
アズワン品番65-6462-45
1式
¥699
税込¥769
7日以内出荷
ラック同士を上部で連結する場合に使用
材質鋼板
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ラック同士を連結する金具です。機器を実装する前に、側板を取り外して連結します。ラックの機種により使用する個数が異なります。
仕様●質量:0.2kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6462-21
1式
¥899
税込¥989
7日以内出荷
ラック同士を連結する金具です。機器を実装する前に、パネルマウントフレーム、側板を取り外して連結します。ラックの機種により、使用する個数が異なります。
アズワン品番65-6462-44
1式
¥699
税込¥769
7日以内出荷
ラック同士を連結する金具です。機器を実装する前に、パネルマウントフレーム、側板を取り外して連結します。ラックの機種により、使用する個数が異なります。
アズワン品番65-6462-22
1式
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ラック同士を上部で連結する場合に使用します。アンカー固定する場合に使用します。ラック上面のねじ穴(M12)を利用して取り付けます。※ ラック上面だけの連結になりますので、アンカー固定する場合に使用してください。
仕様●外形サイズ:W146×H2.3×D30mm●質量:0.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイ
アズワン品番65-6462-25
1式(2枚)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
ラック同士を上部で連結する場合に使用
付属品M12六角ボルト・M12バネ座金(各4個)、M12平座金(8個)
材質ポリエステル
質量(kg)0.3/2枚
色透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×20×40
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ラックNBSP、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW
1個
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
ラック同士を上部で連結する場合に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
ラック同士を上部で連結する場合に使用します。ラック上面の四隅のM12ねじ穴に対して付属のボルト等を使用して連結できます。連結した場合にラック間の絶縁が必要な場合に使用します。
仕様●外形サイズ:W95×H10×D38mm●質量:0.066kg●色/外装処理:ホワイト
アズワン品番65-6463-07
1式(2枚)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ラック同士を上部で連結する場合に使用します。
仕様●外形サイズ:W140×H3.2×D30mm●質量:0.18kg●色/外装処理:ホワイトグレイ
アズワン品番65-6463-08
1式(2枚)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
ラック同士を上部で連結する場合に使用します。ラック上面の四隅のM12ねじ穴に対して付属のボルト等を使用して連結できます
仕様●外形サイズ:W84×H2.3×D30mm●質量:0.1kg●色/外装処理:ペールグレイ
アズワン品番65-6463-06
1式(2枚)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
DYシリーズ(コンセント本体、各種ユニット)が連結できる金具です。ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W22.1×H560×D60mm●質量:0.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイ
アズワン品番65-6482-50
1本
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
SSR2シリーズ用の側板です。連結時に使用します。窓をスライドさせ開口することで、隣のラックへの配線ができます。全開、半開、全閉等の任意の位置でねじ固定できます。全閉時はセキュリティを考慮し、両側からのねじ固定により片側方向から開口はできない仕様になっています。※連結側板はサーバーラックSSR2シリーズと一緒にご依頼ください。
キャビネットラックRKCシリーズと同じデザインのサーバーラックです。マウントフレームが分離独立し、ラックマウント型のサーバー実装と耐震性能の強化を同時に実現しました。キャビネットラックRKCシリーズに連結できるので、既設のRKCシリーズのラックの隣でも違和感無く設置できます。幅寸法は放送・映像用キャビネットラックと同じ、570mmです。外装板は放熱性を重視し、放熱穴が開いている仕様になっています。フレームはシルバー色のアルマイト、プレートはホワイトグレイ色の塗装です。
EMCシールド仕様の19インチサーバーラックです。外来電磁波によるサーバーの誤作動が低減します。サーバーからの電磁波による情報漏えいを防ぎます。NER20-4170A0WGは電波吸収体を設置していることにより、サーバーからの電波を吸収し機器同士の干渉障害を低減します。床貫通管によりシールド性能を落とすことなく光ケーブル等をラック内に引き込むことができます。(床貫通管は最大4本まで増設可能)。ラックの前後面、上下面の開口部で自然換気される構造です。電磁シールド性能は、周波数範囲300MHz~1000MHzの範囲で20dB以上のシールド効果を実現しています。専用アクセサリーの連結板を使用すれば、ラック同士を連結できます。<対象設備等>インターネットデータセンター電子政府・電子自治体銀行等金融機関警察一般企業の電算ルーム研究開発施設
仕様●外形サイズ:W700×H2000×D1000mm●有効高さ:41U●質量:145kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA
アズワン品番65-6422-99
1台
¥799,800
税込¥879,780
9日以内出荷
機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能。前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能。幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラック。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能。前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能。幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
関連キーワード