13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品です。 付属のサポートアングルをラックに取り付け、棚の前面2箇所をねじ止めするだけで簡単に取り付けできます。 放熱穴が開いている機種(NPO-20□□SLHH□□)、開いていない機種(NPO-20□□SLHS□□)の両方を用意しています。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
仕様穴なし 材質スチール ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)30
1セット
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
材質スチール 取付ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。 ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。 スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。 T字形の穴があいているため、放熱効果があります。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。 ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。
用途19インチラックアクセサリー/共通アクセサリー 幅(mm)480 質量(kg)12.8 ブラック 高さ(mm)61.9 奥行(mm)700 規格19インチ規格:JIS・EIA 主要材質スチール
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。 ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。 スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。 T字形の穴があいているため、放熱効果があります。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。 ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。
材質スチール 質量(kg)12.8 ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) 規格JIS規格/EIA規格 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×700×61.9 搭載可能質量(kg)100
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

摂津金属工業スライド収納棚 RSWF2シリーズ
エコ商品
棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。 ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。 ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。 棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。 棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。 JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ) 規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません) シリーズRSWF2 寸法Wo(mm)482 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg) 寸法Ho(mm)88.1
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。T字形の穴が空いているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSRシリーズ専用の底板です。機器をの載せる場合に使用します。サイドの長角穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)で機器を簡易固定できます。搭載面はラック本体間口下面と同じ高さになるため、重量物の設置がスムーズに行えます。
1枚
12,980 税込14,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。棚面の長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKB-0200A)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチマウントタイプの収納棚です。オールアルミラックRNCシリーズ用、非磁性で軽量のアルミ製です。アルミ製の収納棚は、同サイズのスチール製仕様と比べ、約50%の軽量化になります。T型の穴が空いているため、放熱効果があります。T型の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚の後側の折り曲げは上向きになっており、機器等の落下防止に役立ちます。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。T字形の穴があいているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。別売のケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業ピタナ(中量棚)
エコ商品
サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。 棚面はねじ固定よりフラットです。 棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。 軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。 RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。 RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。 T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
仕様中量棚 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)軽量棚:20、中量棚:75
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

摂津金属工業ピタナ RAPSシリーズ
サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。棚面はねじ固定よりフラットです。棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
1枚
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

19インチラック用の1Uサイズの引き出しです。ノートパソコン収納に最適で、書類等の保管などにも使用できます。ノートパソコンの電源ケーブル等をユニット後側にあるケーブルサポートに沿わすことで、ユニットを出し入れした際のケーブルの保護や整理をすることができます。EIA規格に準拠し、JIS規格のラックへも取り付けできます。上下反転させることでスライド式の収納棚にもなります。スライドラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時の飛び出しを防止します。棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚のハンドルを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)