2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーバーラックSSR2や、SNR2、SSRGシリーズ専用のキットです。ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。取り付けることで、ラックの奥行を100mmまたは200mm拡張できます。ラックに装備されているドアや後板等をそのまま取り付けできます。開いたドアを保持できるドアステー(別売品SSO2-DSS-□□)が取付可能です。拡張キットの内面にはPDUを取り付けできます。(100mm拡張できる機種は片面1本ずつ、200mm拡張できる機種は片面2本ずつまで)。上下面に配線穴(Φ65mm合計4箇所 ブランクパネル付)を設けています。(200mm拡張できる機種のみ)※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。※旧製品SNR・SSRシリーズの対応機種は仕様欄をご確認お願いします。
1式
63,980 税込70,378
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

映像・音響編集、医療、プログラム開発、監視管理等の使用に適したシステムデスクです。外形の高さは、一般的な事務机の高さに調節できます。(700~750mm)。テーブル上に、蓋が開閉できるシャッター付き配線用穴を設けており、ケーブル配線処理が容易です。配線量に応じて開閉の調整が可能です。専用アクセサリーが充実しており、モニターの設置や、各種電子機器の収納等、システムの拡張が可能です。19インチラックのデスクラックFORシリーズをデスク下に配置することができます。
仕様●外形サイズ:W1400×H700~750×D800mm●質量:44.7kg●色/外装処理:ライトグレー・ペールグレー アズワン品番65-6441-72
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷