19インチ機器同士を導通させることができます。電源からのアースが取れない機器を混載する場合などに使用します。取り付けはラック前面上下のフロントサブプレートとの共締めになります。
仕様●外形サイズ:W15×H1908×D6mm●質量:0.33kg●色/外装処理:ニッケルめっき
アズワン品番65-6458-16
1式(2本)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
キャビネットラックFDCシリーズ専用の放熱穴付の側板です。標準ラックの側板と交換して使用します。工具無しで、簡単に着脱できます。外装色はホワイトグレイ/ライトキャメルの2色から選択できます。サイズにより、放熱穴の数が異なります。
ラックに収納した電子機器用のアース用プレートです。電子機器からのアース線を接続し、プレート自体をアースすることで、各機器がアースされます。
仕様●外形サイズ:W20×H1850×D30mm●質量:1.24kg●色/外装処理:ニッケルめっき
アズワン品番65-6458-17
1本
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RGOシリーズのラック本体枠用の側板です。ワンタッチで着脱できます。
RNCシリーズのラック本体枠用の側板です。非磁性で軽量のアルミニウム製です。放熱用の穴が開いています。ワンタッチで容易に着脱できます。※放熱側板は、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。
キャビネットラックRKCシリーズのラック本体枠用の放熱穴付の側板です。工具無しで、簡単に着脱できます。外装色は2色から選択できます。
Cシリーズ用の側板です。RGO。ワンタッチで着脱できます。放熱用の穴が開いています。
RKCシリーズのラック本体枠用の側板です。工具無しで、簡単に着脱できます。外装色が選択できます。
RNCシリーズのラック本体枠用の側板です。非磁性で軽量のアルミニウム製です。ワンタッチで容易に着脱できます。※ノーマル側板は、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。
RKCシリーズ専用のアクセサリーで、外装板のセット品になります。天板の開口部から自然排気される構造です。側板の枚数、2色の外装色から選択できます。放熱穴付の天板になっており、ファンモーターユニットとの併用も可能です。ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RLM-150)またはダストフィルター(RLF-150)を取り付けできます。※ プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
キャビネットラックRKCシリーズの本体枠専用の外装板のセット品です。天板は放熱穴が開いていない仕様になっています。ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造です。側板の枚数と2色の外装色から選択できます。ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RLM-150)またはダストフィルター(RLF-150)を取り付けできます。※ プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
キャビネットラックRKCシリーズの本体枠専用の外装板のセット品です。天板は放熱穴が開いていない仕様になっています。ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造です。側板の枚数と2色の外装色から選択できます。ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RLM-150)またはダストフィルター(RLF-150)を取り付けできます。※ プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品
材質鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル)
幅(mm)448
高さ(mm)20
シリーズNPO
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)30
ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品です。
付属のサポートアングルをラックに取り付け、棚の前面2箇所をねじ止めするだけで簡単に取り付けできます。
放熱穴が開いている機種(NPO-20□□SLHH□□)、開いていない機種(NPO-20□□SLHS□□)の両方を用意しています。
T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
仕様穴なし
材質スチール
色ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)30
RKCシリーズ専用のアクセサリーで、外装板のセット品になります。天板の開口部から自然排気される構造です。側板の枚数、2色の外装色から選択できます。放熱穴付の天板になっており、ファンモーターユニットとの併用も可能です。ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RLM-150)またはダストフィルター(RLF-150)を取り付けできます。※ プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
関連キーワード