13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

摂津金属工業絶縁スペーサー
エコ商品
M10またはM12のボルト用
材質ポリプロピレン 幅(mm)30 質量(kg)0.02 乳白色 高さ(mm)17 奥行(mm)30 内径(Φmm)12 ねじM12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラックFGC、RGC
1セット(10個)
849 税込934
当日出荷

摂津金属工業絶縁スペーサー
エコ商品
ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
仕様M16 幅(mm)32 質量(kg)0.2 ホワイト 高さ(mm)15 奥行(mm)32 適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW 主材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
欠品中

使用することで19インチマウント部を50mm延長できます。ラックに実装する19インチ機器で奥行が長いために収納できない場合等に有効です。1Uと2U用の2機種が有り、複数個の使用も可能です。
1式
4,298 税込4,728
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業増設フレーム
エコ商品
本製品をラックのパネルマウントフレーム外側のねじ穴に取り付けると、19インチ機器等をラック内サイド側の配線スペースに縦方向にマウントできるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業1U M5 ケージナット
エコ商品
1U分のねじ穴付のケージナット
材質鋼板 質量(g)13/1個 表面処理ニッケルめっき 板厚(mm)0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.2×43.7×8.9 取付穴(mm)□9.6、厚さ2~2.3 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
欠品中

四角穴が開いたパネルマウントフレームおよびガイドマウントフレームにはめ込むことによって、M5のねじ穴を設けると同時にサポートアングルの取付を容易にします。サポートアングル留め金具を1U位置の目印にあわせて四角穴にはめ込み、フック部分にサポートアングルの長丸穴をひっかけて、ねじで固定します。位置決めが容易で片手が空くため、サポートアングルの取り付けが一人で可能です。約30%の作業時間短縮が可能です。ウィスカ対策のため、表面処理にニッケルめっきを採用しています。取り付けにくい場合は別売のケージナットツール(NPO-CNT2T)を使用すると容易に取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W15×H43.7×D13.8mm●質量:0.18kg●色/外装処理:ニッケルめっき アズワン品番65-6459-14
1式(20個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

摂津金属工業ケーブルクランプバーセット
エコ商品
スチール製のラック内垂直配線用バー
幅(mm)33.1 亜鉛めっき 奥行(mm)28.6 主要材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。型番「NPO-1605ZBS2」を19インチラックFGC・RGCシリーズで使用する場合は、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」が必要です。
仕様●外形サイズ:W160×H5×D160mm●質量:0.9kg●色/外装処理:白色 アズワン品番65-6458-51
1式
9,998 税込10,998
7日以内出荷


摂津金属工業PDU取付金具
エコ商品
コンセントバー(ペグ固定式)/PDU用のラック取付金具
幅(mm)15 外装処理:ブラック 高さ(mm)1710 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。
仕様●外形サイズ:W100×H3×D100mm●質量:0.5kg●色/外装処理:白色 アズワン品番65-6458-52
1式
7,498 税込8,248
7日以内出荷