91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユタカ(Crown)ガスセイバー
材質C3604BD OUT継手種類Φ8.5、Φ10.5ホース継手 IN継手種類Φ8.5、Φ10.5ホース継手
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ひたーを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器 仕様ブルドン管式流量計 付属品ナイロンパッキン2枚 質量(kg)約2.0 流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合) 使用ガス炭酸ガス・MAGガス 入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下 出口圧力(MPa)0~0.2 継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
流量(mL/min)放出:400 材質(本体)C3604BD 質量(g)400 材質(シート)弁調節:PTFE 材質(カバー)C3604BD 材質(Oリング)FKM 調整圧力(MPa)0.1 入口圧力(MPa)0.1~0.8 材質(弁座)C3604BD 継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手 材質(弁棒)C3604BD+PCTFE 圧力計入口側圧力計:1MPa計
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1台
26,980 税込29,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック製溶接機仕様
使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合Ar 質量(kg)2 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

使用ガス二酸化炭素 材質C3771BE 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
73,980 税込81,378
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用ガス二酸化炭素・酸素・窒素 材質C3771BE OUT継手種類W22(右)オス IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
46,980 税込51,678
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガス炭酸ガス(CO2) 高圧圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)12 出口圧力(MPa)0~0.4 設計圧力(MPa)0.15 方式IN 継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手 ヒーター容量(W)200 電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m) 付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流量(L/min)各25 入口圧力(MPa)0.3~0.99 OUT継手種類20SMカプラソケット IN継手種類Φ8.5ホース継手
1台
129,800 税込142,780
32日以内出荷

付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2 枚 材質調整器本体:真鍮、調整器カバー:アルミ合金、フィンカバー:アルミ合金、弁座:真鍮、弁シート:PCTFE樹脂、ダイヤフラム:リン青銅、高圧側安全弁シート:ウレタンゴム、低圧側安全弁シート:ニトリルゴム 質量(kg)約2.3 方式IN 流量(L/min)1~25 使用ガス炭酸ガス(CO2) 低圧圧力計(MPa)0~0.5 入口圧力(MPa)12 設計圧力(MPa)0.15
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガス二酸化炭素 材質C3604BD 使用圧力(MPa)0.55 流量(L/min)100 低圧圧力計(MPa)1 OUT継手種類Rc1/4 IN継手種類W22-14山(右)オス
1台
629,800 税込692,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合Ar 質量(kg)1.6 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 質量(kg)2.7 目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など 仕様後面パネルマウント、高圧仕様 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 ガスの種類ヘリウム(He) 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
1台
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など その他後面パネルマウント、高圧仕様 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 ガスの種類酸素(O2) 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
1台
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など その他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 ガスの種類ヘリウム(He) 入口圧力(MPa)0.99以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB) 圧力計【高圧側】無し
1台
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など その他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 入口圧力(MPa)0.99以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB) 圧力計【高圧側】無し
1台
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

使用ガスMAG溶接 混合 材質C3771BE 使用圧力(MPa)OUT0.2 流量(L/min)25併記 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など その他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 ガスの種類酸素(O2) 入口圧力(MPa)0.99以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB) 圧力計【高圧側】無し
1台
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%) 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 質量(kg)2.2 電圧(V)100 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛) 電源コード(m)2 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下 ヒーター容量(W)200 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
32,980 税込36,278
欠品中

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など その他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 入口圧力(MPa)0.99以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB) 圧力計【高圧側】無し
1台
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など 仕様後面パネルマウント、高圧仕様 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
1台
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など 仕様後面パネルマウント、高圧仕様 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
1台
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
7,798 税込8,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 流量(L/min)50 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質C3604BD 流量(L/min)25 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.6 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧圧力計(MPa)25 仕様出口バルブ付 材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE 付属品ボンベパッキン(ナイロン)×2枚 質量(kg)3.1 適合ガス一般産業ガス用
1台
75,980 税込83,578
23日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 流量(L/min)25
1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質C3771BE 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)1 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
81,980 税込90,178
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
9,498 税込10,448
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
32日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3771BE
1台
43,980 税込48,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3771BE 流量(L/min)100 高圧圧力計(MPa)25 OUT継手種類Φ8.5ホース継手
1台
57,980 税込63,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 低圧圧力計(MPa)1.6 入口圧力(MPa)20 流量ボンベ取付 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
129,800 税込142,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 使用圧力(MPa)P2圧力max0.6 流量(L/min)選定:30 低圧圧力計(MPa)1
1台
54,980 税込60,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BE 流量(L/min)500 高圧圧力計(MPa)25
1台
189,800 税込208,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 材質C3604BD 使用圧力(MPa)P2圧力max0.6 流量(L/min)選定:15 低圧圧力計(MPa)1
1台
85,980 税込94,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)