「ガス 調整器」の検索結果
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ひたーを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器
仕様ブルドン管式流量計
付属品ナイロンパッキン2枚
質量(kg)約2.0
流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)
使用ガス炭酸ガス・MAGガス
入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下
出口圧力(MPa)0~0.2
継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。
減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
流量(mL/min)放出:400
材質(本体)C3604BD
質量(g)400
材質(シート)弁調節:PTFE
材質(カバー)C3604BD
材質(Oリング)FKM
調整圧力(MPa)0.1
入口圧力(MPa)0.1~0.8
材質(弁座)C3604BD
継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手
材質(弁棒)C3604BD+PCTFE
圧力計入口側圧力計:1MPa計
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
パナソニック製溶接機仕様
使用ガスアルゴン
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
適合Ar
質量(kg)2
目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)
高圧圧力計(MPa)25計
調整圧力(MPa)0.25
入口圧力(MPa)14.8以下
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手
流量OUT式
設計圧力(MPa)0.25
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
使用ガス二酸化炭素
材質C3771BE
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類W22(右)袋ナット
使用ガス二酸化炭素
IN継手種類W22(右)袋ナット
使用ガス炭酸ガス(CO2)
高圧圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)12
出口圧力(MPa)0~0.4
設計圧力(MPa)0.15
方式IN
継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手
ヒーター容量(W)200
電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m)
付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2 枚
材質調整器本体:真鍮、調整器カバー:アルミ合金、フィンカバー:アルミ合金、弁座:真鍮、弁シート:PCTFE樹脂、ダイヤフラム:リン青銅、高圧側安全弁シート:ウレタンゴム、低圧側安全弁シート:ニトリルゴム
質量(kg)約2.3
方式IN
流量(L/min)1~25
使用ガス炭酸ガス(CO2)
低圧圧力計(MPa)0~0.5
入口圧力(MPa)12
設計圧力(MPa)0.15
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
適合Ar
質量(kg)1.6
目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)
高圧圧力計(MPa)25計
調整圧力(MPa)0.25
入口圧力(MPa)14.8以下
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量OUT式
設計圧力(MPa)0.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR
質量(kg)1.2
適合ガス炭酸ガス(CO2)
接手入口:W22右 袋ナット、出口:RC1/4
調整圧力(MPa)0~0.4
入口圧力(MPa)12以下
最高使用流量(L/min)3
使用ガスアルゴン
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
質量(kg)2.7
目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛)
高圧圧力計(MPa)25計
調整圧力(MPa)0.25
入口圧力(MPa)14.8以下
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手
流量OUT式
設計圧力(MPa)0.25
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
適合ガス炭酸ガス(CO2)
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR
最高使用流量(L/min)3
接手入口:W22右 袋ナット、出口:Φ8.5mm ホース接手
質量(kg)1.2
入口圧力(MPa)12以下
調整圧力(MPa)0~0.4
ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
質量(kg)2.2
電圧(V)100
目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)
電源コード(m)2
高圧圧力計(MPa)25計
調整圧力(MPa)0.25
入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下
ヒーター容量(W)200
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量OUT式
設計圧力(MPa)0.25
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
使用ガスMAG溶接 混合
材質C3771BE
使用圧力(MPa)OUT0.2
流量(L/min)25併記
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。
形状入口:W21-14山(左)袋ナット、出口:RC 1/4
質量(kg)約1.7
材質(本体)真鍮
ガスの種類ヘリウム(He)
一次側圧力計(MPa)25計
入口圧力(MPa)14.8以下
標準流量(L/min)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(2.36MB)
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)25
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。
その他ストップバルブ付き
形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4
質量(kg)約1.1
材質(本体)真鍮
一次側圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)14.8以下
標準流量(L/min)50
RoHS指令(10物質対応)対応
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。
質量(kg)約0.9
材質(本体)SUS316
最大流量30L/minまで
ガスの種類ヘリウム(He)
一次側圧力計(MPa)25
入数1台
関連資料(0.14MB)
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)25
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。
その他ストップバルブ付き
質量(kg)約1.7
材質(本体)真鍮
口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4
一次側圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)14.8以下
標準流量(L/min)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(2.36MB)
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など
仕様後面パネルマウント、高圧仕様
質量(kg)約0.7
材質(本体)真鍮
ガスの種類ヘリウム(He)
入口圧力(MPa)14.8以下
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など
その他後面パネルマウント、高圧仕様
質量(kg)約0.7
材質(本体)真鍮
ガスの種類酸素(O2)
入口圧力(MPa)14.8以下
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。
その他ストップバルブ付き
形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
質量(kg)約1.1
材質(本体)真鍮
一次側圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)14.8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(0.08MB)
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。
その他パージバルブ付き
形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
質量(kg)約1.1
材質(本体)真鍮
一次側圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)14.8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.88MB)
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。
質量(kg)約0.9
材質(本体)SUS316
最大流量30L/minまで
接続入口形状:W22-14山(右)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)
一次側圧力計(MPa)25
入数1台
関連資料(0.14MB)
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。
質量(kg)約0.9
材質(本体)真鍮
最大流量30L/minまで
接続入口形状:W22-14山(左)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)
一次側圧力計(MPa)25
入数1台
関連資料(0.14MB)
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。
その他ストップバルブ付き
形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
質量(kg)約1.1
材質(本体)真鍮
ガスの種類ヘリウム(He)
一次側圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)14.8以下
標準流量(L/min)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(0.08MB)
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。
その他ストップバルブ付き
形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
質量(kg)約1.1
材質(本体)真鍮
ガスの種類ヘリウム(He)
一次側圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)14.8以下
標準流量(L/min)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.88MB)
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。
質量(kg)約0.9
材質(本体)真鍮
最大流量30L/minまで
ガスの種類ヘリウム(He)
接続入口形状:W21-14山(左)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)
一次側圧力計(MPa)25
入数1台
関連資料(0.14MB)
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。
その他パージバルブ付き
形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4
質量(kg)約1.1
材質(本体)真鍮
一次側圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)14.8以下
標準流量(L/min)50
RoHS指令(10物質対応)対応
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)50
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
OUT継手種類Rc1/4
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など
その他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様
質量(kg)約0.7
材質(本体)真鍮
ガスの種類ヘリウム(He)
入口圧力(MPa)0.99以下
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB)
圧力計【高圧側】無し
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。
仕様ストップバルブ付き
質量(kg)約1.9
材質(本体)真鍮
ガスの種類ヘリウム(He)
口形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
入口圧力(MPa)14.8以下
標準流量(L/min)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(0.09MB)
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。
質量(kg)約0.9
材質(本体)真鍮
最大流量30L/minまで
接続入口形状:W22-14山(右)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)
一次側圧力計(MPa)25
入数1台
関連資料(0.14MB)
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)25
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など
その他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様
質量(kg)約0.7
材質(本体)真鍮
入口圧力(MPa)0.99以下
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB)
圧力計【高圧側】無し
高圧圧力計(MPa)25
仕様出口バルブ付
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE
付属品ボンベパッキン(ナイロン)×2枚
質量(kg)3.1
適合ガス一般産業ガス用
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。
その他ストップバルブ付き
質量(kg)約1.7
材質(本体)真鍮
口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
一次側圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)14.8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(2.36MB)
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など
その他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様
質量(kg)約0.7
材質(本体)真鍮
ガスの種類酸素(O2)
入口圧力(MPa)0.99以下
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB)
圧力計【高圧側】無し
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。
質量(kg)約0.9
材質(本体)SUS316
最大流量30L/minまで
接続入口形状:W22-14山(左)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)
一次側圧力計(MPa)25
入数1台
関連資料(0.14MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ