6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。 質量(kg)約0.9 材質(本体)SUS316 最大流量30L/minまで ガスの種類ヘリウム(He) 一次側圧力計(MPa)25 入数1台 関連資料(0.14MB)
1台
93,980 税込103,378
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。 その他ストップバルブ付き 形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4 質量(kg)約1.1 材質(本体)真鍮 ガスの種類ヘリウム(He) 一次側圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(0.08MB)
1台
20,980 税込23,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。 形状入口:W21-14山(左)袋ナット、出口:RC 1/4 質量(kg)約1.7 材質(本体)真鍮 ガスの種類ヘリウム(He) 一次側圧力計(MPa)25計 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(2.36MB)
1台
36,980 税込40,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。 仕様ストップバルブ付き 質量(kg)約1.9 材質(本体)真鍮 ガスの種類ヘリウム(He) 口形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(0.09MB)
1台
48,980 税込53,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。 その他ストップバルブ付き 形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4 質量(kg)約1.1 材質(本体)真鍮 ガスの種類ヘリウム(He) 一次側圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.88MB)
1台
29,980 税込32,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。 質量(kg)約0.9 材質(本体)真鍮 最大流量30L/minまで ガスの種類ヘリウム(He) 接続入口形状:W21-14山(左)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き) 一次側圧力計(MPa)25 入数1台 関連資料(0.14MB)
1台
54,980 税込60,478
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)