「メタンガス」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。
その他ストップバルブ付き
形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
質量(kg)約1.1
材質(本体)真鍮
一次側圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)14.8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(0.08MB)
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。
その他ストップバルブ付き
質量(kg)約1.7
材質(本体)真鍮
口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
一次側圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)14.8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(2.36MB)
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。
質量(kg)約0.9
材質(本体)SUS316
最大流量30L/minまで
接続入口形状:W22-14山(左)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)
一次側圧力計(MPa)25
入数1台
関連資料(0.14MB)
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。
質量(kg)約0.9
材質(本体)真鍮
最大流量30L/minまで
接続入口形状:W22-14山(左)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)
一次側圧力計(MPa)25
入数1台
関連資料(0.14MB)
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など
仕様後面パネルマウント、高圧仕様
質量(kg)約0.7
材質(本体)真鍮
入口圧力(MPa)14.8以下
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。
仕様パージバルブ付き
質量(kg)約1.9
材質(本体)真鍮
口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
入口圧力(MPa)14.8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(0.09MB)
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など
その他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様
質量(kg)約0.7
材質(本体)真鍮
入口圧力(MPa)0.99以下
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB)
圧力計【高圧側】無し
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。
その他パージバルブ付き
形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
質量(kg)約1.1
材質(本体)真鍮
一次側圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)14.8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.88MB)
関連キーワード