接続部が1/4インチチューブ単管出し仕様の圧力計です。 配管と圧力計の接続継手の数を減らすことが可能です。 U5AはA型、U5DNはD型(つばなし)です。
仕様禁油 禁水
使用温度範囲(℃)-5~45
フランジ無し
目盛板径(Φmm)50
精度等級1.6級相当
リークレート(Pa・m3/sec)1×10-11(真空法)
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR
質量(kg)1.4
方式OUT式
適合ガス酸素
設定圧力(MPa)0.2
接手入口:3/4-16UNF袋ナット、出口:Φ8.5mmホース接手
低圧圧力計(MPa)0.6
調整圧力(MPa)0~0.4
入口圧力(MPa)0.99以下
流量計(L/min)25
1台
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
材質C3604BD
低圧圧力計(MPa)0.6
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
材質C3604BD
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)0.6
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
材質C3604BD
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)0.6
材質C3604BD
流量(L/min)25
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)0.6
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類W22(右)袋ナット
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。ヘリウム用。
仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)
質量(kg)約1.8
材質(本体)真鍮
圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa
ガスの種類ヘリウム(He)
口形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
入口圧力(MPa)14.8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB)
出口圧力(MPa)0.4以下
1台
¥74,980
税込¥82,478
29日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。水素用。
仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)
質量(kg)約1.8
材質(本体)真鍮
圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa
ガスの種類ヘリウム(He)
口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4
入口圧力(MPa)14.8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB)
出口圧力(MPa)0.4以下
1台
¥75,980
税込¥83,578
29日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。
仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)
質量(kg)約1.8
材質(本体)真鍮
圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa
口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4
入口圧力(MPa)14.8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB)
出口圧力(MPa)0.4以下
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa
材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE
質量(kg)1.9
タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き2段式
使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)
流量25L/min
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除できます。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/1.0MPa
材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE
質量(kg)2.1
タイプボンベ取り付け型出口・パージバルブ付き2段式
使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.6MPa(MAX)
継手入口/W22右袋ナット、出口/Φ6mmホース口またはRc1/4(PT1/4メネジ)
流量25L/min
ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調整器です。
材質本体/ステンレス(SUS316)、弁シート/PTFEまたはダイフロン(フッ素樹脂)、ダイヤフラム/ステンレス(SUS316)+PTFE板(フッ素樹脂)
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)25
使用ガス炭酸ガス(CO2)
高圧圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)12
出口圧力(MPa)0~0.4
設計圧力(MPa)0.15
方式IN
継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手
ヒーター容量(W)200
電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m)
付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BE
流量(L/min)max1500
使用ガス二酸化炭素
材質C3771BE
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類W22(右)袋ナット
ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)50
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)50
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BE
流量(L/min)500
高圧圧力計(MPa)25
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、調整弁棒:SUS316、弁シート:PCTFE、ダイヤフラム:SUS316L
質量(kg)0.3
低圧圧力計(MPa)1
調整圧力(MPa)0~0.6
入口圧力(MPa)0.99
継手Rc1/8
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3771BE
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質SUS316
流量(L/min)max1500
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3771BE
流量(L/min)100
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
使用圧力(MPa)P2圧力max0.6
流量(L/min)選定:30
低圧圧力計(MPa)1
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)25
高圧圧力計(MPa)25
IN継手種類W22(右)袋ナット
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BE
流量(L/min)max4000
高圧圧力計(MPa)1.6
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)25
高圧圧力計(MPa)25
IN継手種類W22(右)袋ナット
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)25
高圧圧力計(MPa)25
IN継手種類W22(右)袋ナット
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など
仕様後面パネルマウント、高圧仕様
質量(kg)約0.7
材質(本体)真鍮
入口圧力(MPa)14.8以下
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR
質量(kg)1.2
適合ガス炭酸ガス(CO2)
接手入口:W22右 袋ナット、出口:RC1/4
調整圧力(MPa)0~0.4
入口圧力(MPa)12以下
最高使用流量(L/min)3
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で理化学市場向けに設計された圧力調整器です。
用途理化学用
材質(本体)(圧力計)C3604BD
ガス名毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質SUS316
使用圧力(MPa)P2圧力max0.6
流量(L/min)選定:15
低圧圧力計(MPa)1
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など
仕様後面パネルマウント、高圧仕様
質量(kg)約0.7
材質(本体)真鍮
入口圧力(MPa)14.8以下
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など
仕様後面パネルマウント、高圧仕様
質量(kg)約0.7
材質(本体)真鍮
ガスの種類ヘリウム(He)
入口圧力(MPa)14.8以下
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など
その他後面パネルマウント、高圧仕様
質量(kg)約0.7
材質(本体)真鍮
ガスの種類酸素(O2)
入口圧力(MPa)14.8以下
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など
その他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様
質量(kg)約0.7
材質(本体)真鍮
ガスの種類酸素(O2)
入口圧力(MPa)0.99以下
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB)
圧力計【高圧側】無し
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)25
高圧圧力計(MPa)25
IN継手種類W22(右)袋ナット
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など
その他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様
質量(kg)約0.7
材質(本体)真鍮
ガスの種類ヘリウム(He)
入口圧力(MPa)0.99以下
標準流量(L/min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB)
圧力計【高圧側】無し
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
使用圧力(MPa)P2圧力max0.6
流量(L/min)選定:15
低圧圧力計(MPa)1
関連キーワード
1
2
次へ