45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR 質量(kg)1.4 方式OUT式 適合ガス酸素 設定圧力(MPa)0.2 接手入口:3/4-16UNF袋ナット、出口:Φ8.5mmホース接手 低圧圧力計(MPa)0.6 調整圧力(MPa)0~0.4 入口圧力(MPa)0.99以下 流量計(L/min)25
1台
19,980 税込21,978
17日以内出荷

付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 材質調整器本体:C3771BE、調整器カバー:ZDC、弁シート:PTFE、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR 質量(kg)1.6 目盛範囲1~25L/min 方式OUT 使用ガスアルゴン 高圧圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手入口継手:W22-14山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mmホース継手
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合Ar 質量(kg)1.6 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 質量(kg)2.7 目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%) 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 質量(kg)2.2 電圧(V)100 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛) 電源コード(m)2 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下 ヒーター容量(W)200 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
32,980 税込36,278
欠品中

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。ヘリウム用。 仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa) 質量(kg)約1.8 材質(本体)真鍮 圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa ガスの種類ヘリウム(He) 口形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4 入口圧力(MPa)14.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB) 出口圧力(MPa)0.4以下
1台
74,980 税込82,478
29日以内出荷

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。水素用。 仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa) 質量(kg)約1.8 材質(本体)真鍮 圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa ガスの種類ヘリウム(He) 口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4 入口圧力(MPa)14.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB) 出口圧力(MPa)0.4以下
1台
75,980 税込83,578
29日以内出荷

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。 仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa) 質量(kg)約1.8 材質(本体)真鍮 圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa 口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4 入口圧力(MPa)14.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB) 出口圧力(MPa)0.4以下
1台
49,980 税込54,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など その他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 ガスの種類ヘリウム(He) 入口圧力(MPa)0.99以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB) 圧力計【高圧側】無し
1台
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など その他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 入口圧力(MPa)0.99以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB) 圧力計【高圧側】無し
1台
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など その他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 入口圧力(MPa)0.99以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB) 圧力計【高圧側】無し
1台
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など その他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 ガスの種類酸素(O2) 入口圧力(MPa)0.99以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB) 圧力計【高圧側】無し
1台
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。 質量(kg)約0.9 材質(本体)SUS316 最大流量30L/minまで 接続入口形状:W22-14山(右)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き) 一次側圧力計(MPa)25 入数1台 関連資料(0.14MB)
1台
93,980 税込103,378
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。 質量(kg)約0.9 材質(本体)真鍮 最大流量30L/minまで 接続入口形状:W22-14山(右)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き) 一次側圧力計(MPa)25 入数1台 関連資料(0.14MB)
1台
54,980 税込60,478
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。 質量(kg)約0.9 材質(本体)SUS316 最大流量30L/minまで ガスの種類酸素(O2) 接続入口形状:W22-14山(右)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き) 一次側圧力計(MPa)25 入数1台 関連資料(0.14MB)
1台
93,980 税込103,378
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。 質量(kg)約0.9 材質(本体)真鍮 最大流量30L/minまで 接続入口形状:W22-14山(左)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き) 一次側圧力計(MPa)25 入数1台 関連資料(0.14MB)
1台
54,980 税込60,478
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。 質量(kg)約0.9 材質(本体)SUS316 最大流量30L/minまで ガスの種類ヘリウム(He) 一次側圧力計(MPa)25 入数1台 関連資料(0.14MB)
1台
93,980 税込103,378
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。 質量(kg)約0.9 材質(本体)真鍮 最大流量30L/minまで ガスの種類ヘリウム(He) 接続入口形状:W21-14山(左)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き) 一次側圧力計(MPa)25 入数1台 関連資料(0.14MB)
1台
54,980 税込60,478
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。 質量(kg)約0.9 材質(本体)SUS316 最大流量30L/minまで 接続入口形状:W22-14山(左)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き) 一次側圧力計(MPa)25 入数1台 関連資料(0.14MB)
1台
93,980 税込103,378
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。 質量(kg)約0.9 材質(本体)真鍮 最大流量30L/minまで ガスの種類酸素(O2) 接続入口形状:W22-14山(右)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き) 一次側圧力計(MPa)25 入数1台 関連資料(0.14MB)
1台
54,980 税込60,478
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック製溶接機仕様
使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合Ar 質量(kg)2 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。 その他ストップバルブ付き 形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4 質量(kg)約1.1 材質(本体)真鍮 一次側圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。 その他ストップバルブ付き 形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4 質量(kg)約1.1 材質(本体)真鍮 一次側圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)14.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(0.08MB)
1台
20,980 税込23,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。 その他ストップバルブ付き 形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4 質量(kg)約1.1 材質(本体)真鍮 ガスの種類ヘリウム(He) 一次側圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(0.08MB)
1台
20,980 税込23,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧圧力計(MPa)25 仕様出口バルブ付 材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE 付属品ボンベパッキン(ナイロン)×2枚 質量(kg)3.1 適合ガス一般産業ガス用
1台
75,980 税込83,578
23日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。 その他パージバルブ付き 形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4 質量(kg)約1.1 材質(本体)真鍮 一次側圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。 その他ストップバルブ付き 質量(kg)約1.7 材質(本体)真鍮 口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4 一次側圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(2.36MB)
1台
36,980 税込40,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。 その他ストップバルブ付き 質量(kg)約1.7 材質(本体)真鍮 口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4 一次側圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)14.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(2.36MB)
1台
36,980 税込40,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。 形状入口:W21-14山(左)袋ナット、出口:RC 1/4 質量(kg)約1.7 材質(本体)真鍮 ガスの種類ヘリウム(He) 一次側圧力計(MPa)25計 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(2.36MB)
1台
36,980 税込40,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR 質量(kg)1.2 適合ガス炭酸ガス(CO2) 接手入口:W22右 袋ナット、出口:RC1/4 調整圧力(MPa)0~0.4 入口圧力(MPa)12以下 最高使用流量(L/min)3
1台
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ガス炭酸ガス(CO2) 材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR 最高使用流量(L/min)3 接手入口:W22右 袋ナット、出口:Φ8.5mm ホース接手 質量(kg)1.2 入口圧力(MPa)12以下 調整圧力(MPa)0~0.4
1台
17,980 税込19,778
17日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。 その他パージバルブ付き 形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4 質量(kg)約1.1 材質(本体)真鍮 一次側圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)14.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.88MB)
1台
29,980 税込32,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。 その他ストップバルブ付き 形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4 質量(kg)約1.1 材質(本体)真鍮 ガスの種類ヘリウム(He) 一次側圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.88MB)
1台
29,980 税込32,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、調整弁棒:SUS316、弁シート:PCTFE、ダイヤフラム:SUS316L 質量(kg)0.3 低圧圧力計(MPa)1 調整圧力(MPa)0~0.6 入口圧力(MPa)0.99 継手Rc1/8
1台
49,980 税込54,978
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス炭酸ガス(CO2) 高圧圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)12 出口圧力(MPa)0~0.4 設計圧力(MPa)0.15 方式IN 継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手 ヒーター容量(W)200 電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m) 付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など 仕様後面パネルマウント、高圧仕様 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 ガスの種類ヘリウム(He) 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
1台
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など 仕様後面パネルマウント、高圧仕様 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
1台
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など その他後面パネルマウント、高圧仕様 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 ガスの種類酸素(O2) 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
1台
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など 仕様後面パネルマウント、高圧仕様 質量(kg)約0.7 材質(本体)真鍮 入口圧力(MPa)14.8以下 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
1台
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)