4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユタカ(Crown)圧力調整器
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa 材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE 質量(kg)1.9 タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き2段式 使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX) 流量25L/min
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2 枚 材質調整器本体:真鍮、調整器カバー:アルミ合金、フィンカバー:アルミ合金、弁座:真鍮、弁シート:PCTFE樹脂、ダイヤフラム:リン青銅、高圧側安全弁シート:ウレタンゴム、低圧側安全弁シート:ニトリルゴム 質量(kg)約2.3 方式IN 流量(L/min)1~25 使用ガス炭酸ガス(CO2) 低圧圧力計(MPa)0~0.5 入口圧力(MPa)12 設計圧力(MPa)0.15
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユタカ(Crown)圧力調整器
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除できます。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/1.0MPa 材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE 質量(kg)2.1 タイプボンベ取り付け型出口・パージバルブ付き2段式 使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.6MPa(MAX) 継手入口/W22右袋ナット、出口/Φ6mmホース口またはRc1/4(PT1/4メネジ) 流量25L/min
1個
51,980 税込57,178
33日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)