4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
49,980 税込54,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。ヘリウム用。 仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa) 質量(kg)約1.8 材質(本体)真鍮 圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa ガスの種類ヘリウム(He) 口形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4 入口圧力(MPa)14.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB) 出口圧力(MPa)0.4以下
1台
74,980 税込82,478
29日以内出荷

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。水素用。 仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa) 質量(kg)約1.8 材質(本体)真鍮 圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa ガスの種類ヘリウム(He) 口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4 入口圧力(MPa)14.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB) 出口圧力(MPa)0.4以下
1台
75,980 税込83,578
29日以内出荷

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。 仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa) 質量(kg)約1.8 材質(本体)真鍮 圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa 口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4 入口圧力(MPa)14.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB) 出口圧力(MPa)0.4以下
1台
49,980 税込54,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)