カテゴリ
- 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
- ユタカ(Crown)
- SMC(23)
- PGA(11)
- ヤマト産業(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 小池酸素工業(1)
- CKD(1)
- 日酸TANAKA(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- 理研オプテック(1)
- レイメイ藤井(1)
- コフロック(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- サンホープ(1)
- 東日興産(TN)(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- 東洋エレメント(1)
- ブランドをもっと見る
「AR25-02」の検索結果

アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器
ユタカ(Crown)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ダイヘン製溶接機仕様使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.2電圧(V)100目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)電源コード(m)2高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下ヒーター容量(W)200継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
アルゴンガス用2段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷パナソニック製溶接機仕様使用ガスアルゴン付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)2目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
圧力調整式 小型ガス混合装置 (溶接用)
ユタカ(Crown)¥219,800税込¥241,7801台31日以内出荷従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。一般産業用溶接・機械・金属などの用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。寸法(mm)【正面】211質量(kg)9.8高さ(mm)396奥行(mm)329(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口【出口側】20PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側 】0.6圧力(MPa)【入口側】0.3~0.99【出口側】0.2
圧力調整式 小型ガス混合装置 (溶接用)
ユタカ(Crown)¥219,800税込¥241,7801台31日以内出荷従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。用途混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。一般産業用溶接・機械・金属などの用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。質量(kg)9.8高さ(mm)396奥行(mm)329(カプラ含む)接手【入口側】Φ8.5ホース口、【出口側】20PHカプラ圧力計(MPa)【入口側】無し【出口側】0.6正面幅(mm)211圧力(MPa)【入口側】0.3~0.99、【出口側】0.2