圧力調整式 小型ガス混合装置 (溶接用)
従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。
- 用途
- 混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。一般産業用溶接・機械・金属などの用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。
- 寸法(mm)
- 【正面】211
- 質量(kg)
- 9.8
- 高さ(mm)
- 396
- 奥行(mm)
- 329(カプラ含む)
- 接手
- 【入口側】Φ8.5ホース口【出口側】20PHカプラ
- 圧力計(MPa)
- 【入口側】無し【出口側 】0.6
- 圧力(MPa)
- 【入口側】0.3~0.99【出口側】0.2
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
溶接用品 の新着商品
カテゴリ





















