「CO2調整器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR
質量(kg)1.2
適合ガス炭酸ガス(CO2)
接手入口:W22右 袋ナット、出口:RC1/4
調整圧力(MPa)0~0.4
入口圧力(MPa)12以下
最高使用流量(L/min)3
使用ガス二酸化炭素
IN継手種類W22(右)袋ナット
ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
適合Ar
質量(kg)1.6
目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)
高圧圧力計(MPa)25計
調整圧力(MPa)0.25
入口圧力(MPa)14.8以下
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量OUT式
設計圧力(MPa)0.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
パナソニック製溶接機仕様
使用ガスアルゴン
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
適合Ar
質量(kg)2
目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)
高圧圧力計(MPa)25計
調整圧力(MPa)0.25
入口圧力(MPa)14.8以下
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手
流量OUT式
設計圧力(MPa)0.25
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
使用ガス二酸化炭素
材質C3771BE
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類W22(右)袋ナット
使用ガス炭酸ガス(CO2)
高圧圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)12
出口圧力(MPa)0~0.4
設計圧力(MPa)0.15
方式IN
継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手
ヒーター容量(W)200
電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m)
付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2 枚
材質調整器本体:真鍮、調整器カバー:アルミ合金、フィンカバー:アルミ合金、弁座:真鍮、弁シート:PCTFE樹脂、ダイヤフラム:リン青銅、高圧側安全弁シート:ウレタンゴム、低圧側安全弁シート:ニトリルゴム
質量(kg)約2.3
方式IN
流量(L/min)1~25
使用ガス炭酸ガス(CO2)
低圧圧力計(MPa)0~0.5
入口圧力(MPa)12
設計圧力(MPa)0.15
材質C3771BE
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類G1/4
材質C3771BE
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類G1/4オス
炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ひたーを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器
仕様ブルドン管式流量計
付属品ナイロンパッキン2枚
質量(kg)約2.0
流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)
使用ガス炭酸ガス・MAGガス
入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下
出口圧力(MPa)0~0.2
継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
適合ガス炭酸ガス(CO2)
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR
最高使用流量(L/min)3
接手入口:W22右 袋ナット、出口:Φ8.5mm ホース接手
質量(kg)1.2
入口圧力(MPa)12以下
調整圧力(MPa)0~0.4
ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
質量(kg)2.2
電圧(V)100
目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)
電源コード(m)2
高圧圧力計(MPa)25計
調整圧力(MPa)0.25
入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下
ヒーター容量(W)200
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量OUT式
設計圧力(MPa)0.25
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
材質C3771BE
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
使用ガス二酸化炭素・酸素・窒素
材質C3771BE
OUT継手種類W22(右)オス
IN継手種類W22(右)袋ナット
材質A5052BD
入口圧力(MPa)0.3
OUT継手種類M12×1オス
IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
使用ガス二酸化炭素
材質C3604BD
使用圧力(MPa)0.55
流量(L/min)100
低圧圧力計(MPa)1
OUT継手種類Rc1/4
IN継手種類W22-14山(右)オス
OUT継手種類Rc1/4
IN継手種類Rc1/4
材質3604BD
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類Φ8.5ホース継手
材質C3771BE
IN継手種類Φ8.5ホース継手
材質C3771BE
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
材質A5052BD
使用圧力(MPa)0.4~0.9
入口圧力(MPa)0.35~1
OUT継手種類M12×1オス
IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
材質C3604BD
OUT継手種類Rc1/4
IN継手種類Rc1/4
材質C3771BE
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類Φ8.5ホース継手
関連キーワード