2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン 付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合Ar 質量(kg)1.6 目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa)25計 調整圧力(MPa)0.25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量OUT式 設計圧力(MPa)0.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 材質調整器本体:C3771BE、調整器カバー:ZDC、弁シート:PTFE、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR 質量(kg)1.6 目盛範囲1~25L/min 方式OUT 使用ガスアルゴン 高圧圧力計(MPa)25 入口圧力(MPa)14.8以下 継手入口継手:W22-14山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mmホース継手
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)