保存性に優れた缶詰と、使い勝手の良い備品一式をセットしました。
災害発生時や調理施設等の使用が不可能な場合にとてもお役にたちます。
有効期間30か月
セット内容けんちん汁缶詰(1号缶・3kg)×2缶、味噌汁カップ(蓋付き)×30個、割り箸×30膳、缶切り×1個、お玉×1本
原材料野菜(大根(国産)、人参、じゃが芋、椎茸、ごぼう、わらび)、こんにゃく、車麩(小麦を含む)、醤油(大豆を含む)、鶏肉、植物油脂、油あげ、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、かつお節エキス、肉エキス(鶏肉を含む)、食塩 / 調味料(アミノ酸等)
栄養成分熱量:51kcal、たんぱく質:2.1g、脂 質:2.4g、炭水化物:5.8g、食塩相当量:1.1g
1セット
¥6,798
税込¥7,342
5日以内出荷
5年常温保存が可能。
お湯で約15分(赤飯は20分)、水で約60分(おかゆの場合、水で70分)でふんわりご飯・お粥ができあがり。
お湯の量で、全がゆ・やわらかご飯など、調整ができます。
スプーンがついているので、食器の準備が不要です。
お好みで、いろいろな味が楽しめます。
保存期間(年)5
外形寸法(mm)152×160×70
5年常温保存が可能。
お湯で約15分(赤飯は20分)、水で約60分(おかゆの場合、水で70分)で50人分のご飯・お粥ができあがり。
お湯の量で、全がゆ・やわらかご飯など、調整ができます。
少人数でスピーディーな配食ができます。
非常時に、最小の人員で最大の配食能力を発揮する製品設計です。
保存期間(年)5
セット内容具材、アルファ米、説明書、針金入りビニール紐、開封用カッター、弁当容器、輪ゴム、スプーン、衛生手袋、しゃもじ
”安心・安全・便利”なアルファ米を、和風2種と洋風2種を各3袋づつセットにしました。
でき上がりの量は、お茶碗大盛り1杯分、260g!
わかめごはんはアレルギー対応製品。
保存期間(年)5
セット内容五目ごはん、わかめごはん、ドライカレー、チキンライス(各3袋、合計12袋)
種類CYセット(和風・洋風詰め合わせ)
質量(kg)1.52
外形寸法(mm)236×168×152
1セット(12袋)
¥4,398
税込¥4,750
欠品中
関連キーワード