時間が経っても離水せず、やわらかくてふっくらした「お粥」の食感と、炊き立てのようなお米の風味を追求した、ドライタイプの即席お粥です。
100%国産米を使用し、創業以来伝わる米粉の製粉技法を応用し自社開発した製法で、瞬間的に旨味や栄養を閉じ込めています。
まつやのバラエティ豊かな災害食シリーズの中で、もっともベーシックな「白がゆ」になります。小袋の食塩付き。
用途非常時の備えとして
内容量(g)44(乾燥お粥42g、食塩2g)
原材料うるち米(国産)、食塩(添付食塩)
保存期間(年)7
栄養成分(1食あたり)エネルギー160.4kcal、たんぱく質2.4g、脂質0.4g、炭水化物37g、食塩相当量2g
1箱(50個)
¥12,980
税込¥14,018
5日以内出荷
水を注いで約1分で食べられる即席お粥。水の量で固さを調整できます。特定アレルゲン、25品目不使用、化学調味料・保存料不使用。
保存期間(年)5
質量(g)40
袋を開けて、直接、お湯または水を注ぎ、製品を入れてかき混ぜるだけで召し上がれます。「なめらかペーストタイプ」で、病院や介護施設などで、ミキサー粥を常食としている方に適しています。お湯(水)の量で、食べやすい柔らかさに調整可能です。一般的なお粥よりも、べたつき感や、張り付き感をおさえています。
関連キーワード