袋を開けて、直接、お湯または水を入れてかき混ぜるだけで召し上がれます。お湯(水)の量で、食べやすい柔らかさに調整可能です。
仕様●内容量:44g(1食分)●常温7年保存●スプーン、食塩2g(小袋入)付き●原材料:うるち米(国産)、食塩(別添小袋入)●アレルゲンフリー●調理時間:お湯で10分、水で50分●できあがり量:約340g●使用するお湯(水)の量:330mL●1ケース重量:約2.5kg●自治体(福祉避難所)、病院、介護施設など、災害時要配慮者を対象とした備蓄に。●JANコード(1ケース):4510549005252
アズワン品番68-2000-33
1セット(8ケース×50袋)
¥98,980
税込¥106,898
12日以内出荷
袋を開けて、直接、お湯または水を入れてかき混ぜるだけで召し上がれます。粒が無く、お腹にもやさしい「やわらかタイプ」です。ライトで食べやすく、お湯(水)の量で、お好みのやわらかさに自由に変えられます。アレルゲン28品目、化学調味料等も一切不使用なため、乳幼児から高齢者まで、幅広く召し上がれます。
袋を開けて、直接、お湯または水を入れてかき混ぜるだけで召し上がれます。新潟県にある老舗割烹料亭の監修を受け、素朴な味わいの中にも、素材の存在感が際立つよう「焼き」の工程を追求しました。即席とは思えない味わいや機能性で、備蓄以外にも幅広くご使用できます。化学調味料や着色料等を一切使用しておりません。
袋を開けて、直接、お湯または水を注ぎ、製品を入れてかき混ぜるだけで召し上がれます。「なめらかペーストタイプ」で、病院や介護施設などで、ミキサー粥を常食としている方に適しています。お湯(水)の量で、食べやすい柔らかさに調整可能です。一般的なお粥よりも、べたつき感や、張り付き感をおさえています。
関連キーワード