非常備蓄用ミキサー粥は、ペットボトルの水さえあれば、ミキサー食の対象者にも食事提供ができる画期的で、機能的な災害食です。
お湯の量でジャムぐらいから~ポタージュぐらいまでのやわらかさに自由に簡単に調整可能(袋の内側に注水線入り)。
保存期間(年)5年
種別米類
容量(g)23
カロリー(kcal)370
船山品番7042876
1セット(50袋)
¥14,980
税込¥16,178
12日以内出荷
袋を開けて、直接、お湯または水を入れてかき混ぜるだけで召し上がれます。お湯(水)の量で、食べやすい柔らかさに調整可能です。
仕様●内容量:44g(1食分)●常温7年保存●スプーン、食塩2g(小袋入)付き●原材料:うるち米(国産)、食塩(別添小袋入)●アレルゲンフリー●調理時間:お湯で10分、水で50分●できあがり量:約340g●使用するお湯(水)の量:330mL●1ケース重量:約2.5kg●自治体(福祉避難所)、病院、介護施設など、災害時要配慮者を対象とした備蓄に。●JANコード(1ケース):4510549005252
アズワン品番68-2000-33
1セット(8ケース×50袋)
¥98,980
税込¥106,898
12日以内出荷
袋を開けて、直接、お湯または水を注ぎ、製品を入れてかき混ぜるだけで召し上がれます。「なめらかペーストタイプ」で、病院や介護施設などで、ミキサー粥を常食としている方に適しています。お湯(水)の量で、食べやすい柔らかさに調整可能です。一般的なお粥よりも、べたつき感や、張り付き感をおさえています。
関連キーワード