136件中 121136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドーム ジョーロL セーブインダストリー

    ドーム ジョーロL

    セーブインダストリー
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    小さな観葉植物やハーブなどを育てているという人に細く長いノズルがオススメです。ピンポイントに水を与えられて周りを汚すこともありません。小さいサイズなのでお部屋に置いても邪魔にならず、おしゃれなデザインもポイントです。
    用途ご家庭に。シルバーサイズL容量(mL)960寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.6×11.4×15.5
  • ドーム ジョーロS セーブインダストリー

    ドーム ジョーロS

    セーブインダストリー
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    小さな観葉植物やハーブなどを育てているという人に細く長いノズルがオススメです。ピンポイントに水を与えられて周りを汚すこともありません。小さいサイズなのでお部屋に置いても邪魔にならず、おしゃれなデザインもポイントです。
    用途ご家庭に。シルバーサイズS容量(mL)485寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.7×9×13.5
  • ガーデンラック3段 セーブインダストリー

    ガーデンラック3段

    セーブインダストリー
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    植木鉢を3か所置けるスチールラックです。
    用途ご家庭に。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×16×29
  • ガーデンラック2段 セーブインダストリー

    ガーデンラック2段

    セーブインダストリー
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    植木鉢を二段置けるスチールラックです。
    用途ご家庭に。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×18.5×46
  • 水切れのいいうがいカップ セーブインダストリー

    水切れのいいうがいカップ

    セーブインダストリー
    1,728税込1,901
    1個
    翌々日出荷
    取っ手を下にして置くと水切れがよく、カップの底に水がたまらないので清潔にお使いいただけます 取っ手の穴に歯ブラシなどを差すことができます 小ぶりなサイズで場所も取りません、子供にも丁度いいサイズになります
    材質18-8ステンレス寸法(mm)100×100×73質量(g)90
  • IH用汚れ・キズから守るシリコンマット セーブインダストリー

    IH用汚れ・キズから守るシリコンマット

    セーブインダストリー
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    ヒーター面を汚れやキズから守ります 中央部をくり抜く事で光センサー付きのIHクッキングヒーターも対応できます
    材質シリコンゴム寸法(mm)210×222×2質量(g)44
  • 3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー

    3W+5W COB LEDサーチライト

    セーブインダストリー
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト。 2WAYハンドルで二通りの持ち方! 弱、強、側面、フラッシュライトの4通りの使い方。 単三乾電池(アルカリ電池)3個で、連続約8時間使用可能! 肩にかけられる、ショルダーストラップ付き!
    用途アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト、サーチライトなど材質ショルダーストラップ:ナイロン品番SV-6841材質(本体)ABS樹脂+シリコン塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×91×138電池単三形 3個使用(別売)材質(レンズ)PS樹脂設置場所屋内・屋外明るさ(Lm)3W LED:約200、5W COB LED:約260灯数1照射距離(m)約150電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8エコロジー商品省エネ
  • フットワークエース セーブインダストリー

    フットワークエース

    セーブインダストリー
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    引き出しスベリ部分付きでスムーズな動作。引き出し飛び出し防止機能付。収納スペースの幅・高さに合わせて、3つのタイプからお選びください。
    用途フロアーケースとして材質スチール・ポリスチレンブラック種類引出し
  • 電池のいらない 6LEDランタン セーブインダストリー

    電池のいらない 6LEDランタン

    セーブインダストリー
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルとダイナモハンドルのダブル充電で点灯。緊急時に役立ちます。3灯・6灯の切り替えができます。ソーラー充電の場合…晴天時、太陽光がソーラーパネルにあたる条件で4時間充電、約1時間点灯します。ダイナモ充電の場合…ダイナモハンドルを30分間(毎分30回転)回し続けると、約1時間点灯します。※日照条件などの使用環境や充電残量により点灯時間や明るさは異なります。
    用途ランタンとして材質ABS・AS・PVCブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×82×230
  • 地震対策くん(フローリング・畳床用) セーブインダストリー

    地震対策くん(フローリング・畳床用)

    セーブインダストリー
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    取付簡単!!差し込むだけで揺れ・転倒を防止。クサビ形傾斜板による重心移動とスキマ防止板で壁と家具をピッタリさせることで地震時の揺れ・転倒をしっかり防ぎます。さらに、傾斜版裏のノンスリップ加工で家具の滑り出しを防ぎ安定感をUPさせました。取付けは面倒な工事不要で家具の4ヶ所の支点に差し込むだけ。いざという時の頼もしい地震対策用品です。
    用途家具の揺れ・転倒防止に材質ポリプロピレン樹脂ブラウン・ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)傾斜板70×60×10、隙間防止板50×60×20
  • 7LEDマルチセンサーライト SV-5462 セーブインダストリー

    7LEDマルチセンサーライト SV-5462

    セーブインダストリー
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライト 自由に角度も調節できて使いやすい 雨が降っても大丈夫な防水規格IPX4の性能 電池式なのでコンセントの無い場所で使える 夜間の帰宅時に、玄関が暗いのは防犯的にもあまり良くありません。 そこでセンサー感知して点灯してくれるLEDライトがオススメ。 空き巣狙いが嫌うのは、明かりや音など人目につきやすい場面です。 ほとんどの場合、こうした場面に出くわすと退散するそうです。 ぜひ、この機会にご検討ください。 使用方法は、置いたり壁に付けたりと好みの場所に設置が可能です。 さらに、乾電池式なので配線工事など気にせず、手軽に設置ができます。 角度も自由に変えることができ、明るさも約30ルーメンと十分。 感知後、約30秒間点灯します。 検知距離は約3~5メートルです。
    使用電池単三アルカリ乾電池×4本(別売)防水性IPX4機能LEDライト付属品取付シール×1、取付ネジ×3、プラスチックアンカーネジ×3材質本体・センサー部:ABS樹脂、レンズ部:ポリスチレン質量(g)約178寸法(cm)13.9×12×12光源白色LED(7灯)検知方式赤外線検知方式明るさ(Lm)約30検知エリア(m)約3~5/検知幅90°点灯時間約30秒エコロジー商品省エネ
  • ふろ水ホースのキャッチフィルター 16組入 セーブインダストリー

    ふろ水ホースのキャッチフィルター 16組入

    セーブインダストリー
    998税込1,098
    1個
    7日以内出荷
    ダブルフィルターで、残り湯のゴミ・汚れをキャッチ。風呂水ホース専用の交換用フィルターです。残り湯洗濯の時に髪の毛やゴミが洗濯機に入るのを防ぎます。定期的に取替えができるタップリ16組入
    用途洗濯機で洗濯する時に、風呂の残り湯から吸水して使用できる機能が備わっている洗濯機。残り湯を使用することで水道料金の節約になるので、使用している方は多いようです。しかし、風呂の残り湯には「髪の毛」「皮脂」「ゴミ」など、洗濯物と一緒にしたくないモノがどうしても残っています。これを洗濯機に入れないようにするキャッチフィルターのご使用をオススメします。風呂水ホースの先端部分は開閉できますので、その中にこのフィルターをセットしてください。ダブルフィルターになってますので、大きなゴミから小さなゴミまでキャッチします。16組のセットになってますのでたっぷりご使用いただけ、使用開始日を記入できるシールも付属してます。※適合製造メーカー:東芝、日立、三菱、パナソニック、シャープ。※取替時期の目安:1ヶ月程度を目処に新しいものと交換してください。※サンヨー製のホースには対応していません。※サイズ・重量は、製作条件等により多少の誤差が生じる場合があります。セット内容黄色フィルター×16、緑色フィルター×16、使用開始シール×16材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル不織布質量(g)1直径(Φcm)5(1組あたり)厚さ(cm)0.6(1組あたり)
  • ソーラー式モグラ撃退器DX セーブインダストリー

    ソーラー式モグラ撃退器DX

    セーブインダストリー
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。音波振動を発生します。土中に差し込むだけ!大切な畑や花壇、お庭の芝生、気になる場所に簡単設置!地面に埋め込んだパイプから発生する音波振動は、最大約100平方メートル(約半径6m)の範囲に伝わりモグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。薬剤不使用で安全・安心!人や動物、植物には無害。畑などにも安心です!<設置手順>(1)アルミパイプ側の接続端子を本体に差し込み、アルミパイプを本体にはめ込んでください。(2)本体裏面のON-OFFスイッチをONにすると、確認音が鳴ります。(3)アルミパイプの上部が約2cm見える程度、土中に差し込んでください。差し込みにくい場合は、あらかじめ穴を開けてから設置してください。差し込む際、力をかけ過ぎると本器が破損する恐れがあります。硬い地面の場合は、端子部を傷つけないようアルミパイプの中に入れ、木づち等で木板などをあて、上から軽く叩いてください。
    用途モグラ対策にブラック
  • 電池式 モグラ撃退器(LED付) セーブインダストリー

    電池式 モグラ撃退器(LED付)

    セーブインダストリー
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    土中に差し込むだけで音波振動を発しモグラを驚かせます。発生する音波振動は、約113平方メートル(約34坪、約半径6m)の範囲に伝わり、モグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約3秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。新しい電池で、約2~3ケ月程度可動します。LED付で、作動状態が外観からでも確認できます。薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。電池ボックスは引出し式で交換が簡単にできます。
    用途モグラ対策に材質ABS樹脂寸法(mm)415×65グリーン電源6V、単1乾電池4本(別売)対象動物モグラ
  • ソーラー式 モグラ撃退器 セーブインダストリー

    ソーラー式 モグラ撃退器

    セーブインダストリー
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。地面に埋め込むだけ!畑・芝生・花壇に居るモグラや地ねずみを驚かせます。本器から発生する音波振動は最大約50平方メートル(約15坪、約半径4m)の範囲に伝わり、モグラ・害獣を驚かせます。モグラが嫌う音波振動!本器は約25~30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。(周波数:400Hz±50H)人・動物・植物には無害です!薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。
    用途モグラ対策に材質ポリプロピレン寸法(mm)385、頭部95×80ブラック対象動物モグラ
  • ネズミ撃退器 シングル セーブインダストリー

    ネズミ撃退器 シングル

    セーブインダストリー
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    超音波&電磁波でネズミを驚かせます!ネズミの住みにくい環境を作ります!コンセントに差し込むだけの、簡単セット!キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。※人間や犬猫等のペットおよび電化製品には無害です。
    用途ネズミ対策に材質ABS樹脂寸法(mm)67×50×113ホワイト対象動物ネズミ