絞り込み
ブランド
  • セーブインダストリー
  • モノタロウ(362)
  • メディアカバーマーケット(38,532)
  • エレコム(4,856)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,770)
  • ナリカ(3,036)
  • サンワサプライ(2,989)
  • コクヨ(2,387)
  • エスコ(2,131)
  • ナカバヤシ(2,055)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,931)
  • StarTech.com(1,886)
  • レイ・アウト(1,332)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,254)
  • RS PRO(1,183)
  • サンワダイレクト(1,113)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,027)
  • オーム電機(975)
  • サクラクレパス(966)
  • 永岡書店(966)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シュレッダーはさみ 一刀量断 セーブインダストリー

    シュレッダーはさみ 一刀量断

    セーブインダストリー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製 5枚刃で手軽に裁断!握りやすく、滑りにくい!握る部分の材質は、滑りにくいTPR樹脂加工。 <1方向カット>一回で5列カットできます。 <2方向カット>手元1cm以上を残し、同一方向にハサミを入れます。入れ終わったら、切れ目の直角の方向でハサミを入れると、3.5mm正方形にカットできます。
    用途シュレッダーはさみとして材質ステンレス鋼・PP・TPRピンク・ホワイト切断能力コピー用紙:2枚/名刺・ハガキ、封筒:1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×82×20刃部加工シュレッダー刃繰り返し・詰め替え対応
  • ソーラー&USBパワーチャージャーⅡ セーブインダストリー

    ソーラー&USBパワーチャージャーⅡ

    セーブインダストリー
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    付属品USBケーブルタイプA-タイプC×1USBケーブルタイプA-MicroB×1材質本体:ABS樹脂保護パーツ:ABS樹脂寸法(mm)75×157×20質量(g)275電力(W)ソーラー:1.5定格入力電圧(V)5定格出力電流(A)2定格入力電流(A)2電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)5充電時間(時間)USB充電:10ソーラー充電(晴天時):82定格出力電圧(V)5バッテリー容量(mAh)8000光束(Lm)LEDライト:90
  • 4way ハンディークリーナー&エアーブロアー セーブインダストリー

    4way ハンディークリーナー&エアーブロアー

    セーブインダストリー
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    電源充電式集塵方式ダストカップダストボックス容量(L)0.13質量(g)306駆動時間(分)15~20充電時間(時間)3.5~4付属品クリーナー本体、収納ポーチ、充電ケーブル(Type-C)、予備フィルター、先端ブラシ、ワイドノズル、隙間ノズル、先細ノズルセット内容クリーナー本体、収納ポーチ、充電ケーブル(Type-C)、予備フィルター、先端ブラシ、ワイドノズル、隙間ノズル、先細ノズル材質本体:ABS樹脂、ダストカップ:ポリカーボネート、フィルター:HEPA ポリプロピレン樹脂寸法(mm)60×270×50出力(W)45±10%定格電圧(V)7.4表示【LED】充電中・満充電保証期間6か月吸引量4000pa充電電圧(V)5バッテリー容量(mAh)1800 (3.7V)×2ポート【充電】type-C/DC
  • ペットの毛をからませるスポンジ セーブインダストリー

    ペットの毛をからませるスポンジ

    セーブインダストリー
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    洗濯機の中にいれるだけ!細かいスポンジの目が、水に浮かんできたペットの毛や糸くずをキャッチします。水流に接する面が大きく、洗濯機の中で柔軟に動きやすいカタチです。女性の長い髪の毛もからめとることができます。縦型洗濯機とドラム式洗濯機のどちらでも使用可能です。
    付属品取扱説明書仕様縦型洗濯機・ドラム式洗濯機対応材質ポリウレタン質量(g)14本体寸法(mm)235×70×40
  • 大容量防災ラジオ セーブインダストリー

    大容量防災ラジオ

    セーブインダストリー
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    付属品接続ケーブル(Type-C対応USB充電ケーブル)材質本体:ABS樹脂、透明部:PS樹脂寸法(mm)150×80×43質量(g)270周波数(kHz)【AMラジオ】520~1710対応AM/FMラジオバッテリー容量(Ah)1.2保証期間6か月周波数(MHz)【AMラジオ】76~108バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】1200(3.7V)LED使用数(個)1(白色)
  • ピタッと強力 マグネットフック 3個組 セーブインダストリー

    ピタッと強力 マグネットフック 3個組

    セーブインダストリー
    1,390税込1,529
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    材質スチール(ニッケルメッキ)ネオジウム磁石(ニッケルメッキ)質量(g)37耐荷重(kg)横向き時:2吊り下げ時:7.5サイズ(mm)25×25×43
  • コードレス ヘアブラシ セーブインダストリー

    コードレス ヘアブラシ

    セーブインダストリー
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    付属品USBコード(TypeC)仕様【温度上昇速度】150℃まで:6分、160℃まで:8分、180℃まで:11分寸法(mm)35×25×185質量(g)125定格5V-2A定格電圧(V)3.7温度(℃)150/160/180定格出力(W)7.5連続使用時間(分)20コード長さ(cm)50充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200
  • レターオープナー付電動シュレッダー セーブインダストリー

    レターオープナー付電動シュレッダー

    セーブインダストリー
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    サイドにレターオープナー機能が付いた、ミニシュレッダーです。普通はがき1枚、コピー用紙2枚の厚さまで裁断可能。ダストケース付きなので、ゴミ箱不要です。裁断くずも、ペットの寝床や梱包のクッション材に活用できます。コンパクトサイズで場所をとらず、持ち運びも便利です。
    仕様●サイズ:162×120×150mm●重量:570g●本体容器部材質:AS樹脂●本体上部材質:ABS樹脂●電源:アルカリ乾電池単三形4本(別売)アズワン品番65-3402-30
  • ハンドシュレッダー コンパクトタイプ セーブインダストリー

    ハンドシュレッダー コンパクトタイプ

    セーブインダストリー
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    個人情報を手軽に処分!。郵便物の宛名、明細書、レシート、名刺など。手回し式で電源不要。ご家庭で、オフィスで、どこでも使え、置き場に困りません。コピー用紙A6サイズ(105×148mm)2枚、官製はがき1枚カットできます。裁断幅3mmストレートカット。
    仕様●商品サイズ:178×101×147mm●商品重量:400gアズワン品番65-3402-29