「インダス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

LED懐中電灯
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)
材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品ハンドストラップ
質量(g)約290(電池別)
本体寸法(mm)約175×110
全光束(Lm)約43
使用電球LED
連続点灯時間約50
LED13LED
耐水性生活防水
光度(mcd)1100~1300×13
照射距離(m)約500m
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フックが付いて吊り下げる事ができるステンレス製ピンチ。約750gまで吊り下げることができます。サイズ:100×18×55mm。材質:18-8ステンレススチール
材質18-8ステンレススチール
サイズ(mm)100×18×55
入数(個)5
1個(5個)
¥529
税込¥582
当日出荷
ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
使用電池単4乾電池3本使用(別売)
内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V
質量(g)232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35
充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品両面テープ、落下防止キット
材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ
質量(g)470
サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ステンレス製なので錆びにくく、湿気が多い所でも使用できます。
材質18-8ステンレス
入数(個)20
フック掛けができるので、クリップで挟んで吊り下げることができます。
ステンレス製のクリップで錆びにくく、湿気が多いところでも大活躍!
お得な5個セット
用途フッククリップとして
材質ステンレススチール
色シルバー
品番SV-5271
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×18×55
耐荷重(g)500
入数(個)5
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
超音波&電磁波でネズミを撃退!コンセントに差し込むだけの簡単セット。キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。夜間の時に自動的に点灯、昼間になると自動的に消えるナイトランプ付きです。※人間や犬猫等のペットおよび電化製品には無害です。
用途ネズミ対策に
材質ABS樹脂
寸法(mm)65×65×125
色ホワイト
対象動物ネズミ
1個
¥4,488
税込¥4,937
当日出荷
ステンレス製 5枚刃で手軽に裁断!握りやすく、滑りにくい!握る部分の材質は、滑りにくいTPR樹脂加工。
<1方向カット>一回で5列カットできます。
<2方向カット>手元1cm以上を残し、同一方向にハサミを入れます。入れ終わったら、切れ目の直角の方向でハサミを入れると、3.5mm正方形にカットできます。
用途シュレッダーはさみとして
材質ステンレス鋼・PP・TPR
色ピンク・ホワイト
切断能力コピー用紙:2枚/名刺・ハガキ、封筒:1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×82×20
刃部加工シュレッダー刃
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
見た目もかわいい、オレンジ色の取っ手の鋏。
フラワーアレンジメントやガーデニングなどの園芸用に、また家庭用としても幅広く使用できる長刃型のはさみになっております。
サビに強いステンレス鋼を使用し、滑らかな軽い切れ味を保ちます。
用途花鋏として
材質ステンレス鋼・ポリプロピレン樹脂
色オレンジ
使用目的花鋏
1丁
¥779
税込¥857
当日出荷
でこぼこしたお肉が均一に焼ける、ミートプレス
用途食材の縮みや反りを抑えて、熱が均一に伝わります。
材質本体:鉄、ハンドル:天然木
寸法(mm)175×175×65
質量(g)980
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
夜の階段の昇降を明るく照らす!COBライトで、夜も明るく周りを照らします。人感センサー反応範囲:約3.5m、検知幅:約45度、明るさ:約250ルーメン。ON/OFF/AUTOスイッチで、モードが切り替えられます。ON:連続点灯(※連続使用時間は約5時間)、AUTO:人感センサーと明暗センサーで動作。暗い場所で自動点灯し約30秒で消灯します。OFF:消灯。AUTOモードは周囲が暗い場所で人の行動を検知すると自動的に点灯します。人の行動を検知しなくなってから約30秒後に自動的に消灯します。省エネで使用できます。どこでも簡単に付けられるライト!両面テープ(1枚使用)または取り付けネジ(1箇所)で取付できます。コンセントがない場所でも取り付けでき、明るく点灯します。台座マグネットで玄関などの金属部に取り付けて使用できます。
用途センサーライトとして
材質ABS・ポリスチレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×80
検知範囲約45°
使用電池単四電池3本
センサー感知方式人感・明暗
明るさ(Lm)約250
人感センサ検出距離(m)約3.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽くて扱いやすく、抗菌効果で清潔。従来のプラスチックまな板よりも扱いやすく、軽量になりました。
用途まな板として
材質ポリエチレン・発泡ポリエチレン・発泡ポリスチレン・ABS樹脂
色ホワイト
コンセント・USB端子・TypeCの3種類が同時に使えて充電に便利!シガーソケットに差し込むだけで使えます。定格出力70W・家庭用100V製品を車内で使用または充電するための製品です。USB/ACコンセント、USB端子/TypeC/個セント対応です。12V車に対応しており、非常時にも充電できるので安心です。様々な保護機能を備えた安心設計となっています。
用途使用電力の目安。電源コンセントのみ:定格70W、最大瞬間85W。USB充電+TypeC=同時18W(各約9W)。USB充電+TypeC+電源コンセント=約90W。USB充電最大:18W。TypeC充電最大:18W
付属品取扱説明書、保証書(6か月分)
材質本体/ポリカーボネート、ソケット部/マンガン鋼
出力(W)定格70/最大80(コンセント)
電流(A)空運転:0.2
本体寸法(mm)90×45×41
本体質量(g)73
出力電圧(V)DC110~156
入力電圧(V)DC12
使用環境温度(℃)0~40
保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、出力過負荷保護、高温保護、USB過電流保護
USB出力:DC5V 3.1A
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
工場、作業場、家庭で発生する塵埃・粉末塗料粒子などから保護します。自然な形状で口元に違和感がなく、肌触りがソフトです。木工・建築、作業現場、食品工場、家庭などで活躍します。
仕様サイズ:W130×H110mm 重量:2g(1枚) 材質:不織布(PP)
人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!。暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。
仕様感知角度:約120度
付属品取扱説明書
材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂
電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh)
本体寸法(mm)150×120×325
本体質量(g)315
保護等級IP44
センサー感知方式人感
設置場所屋外
灯数2
点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時)
感知距離(m)約3~4
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ガーデニングや日曜大工、床拭き作業に!ガーデニング・DIY・車のタイヤ交換などに大変便利です。
膝の負担を軽減します!
クッション材で膝をガードし、従来品よりも膝の曲げ伸ばしが楽に動かせます。
取り外し簡単!ワンタッチで取り外しができる、面テープ付きです。
用途ひざパッドとして
種別ひざ
材質ナイロン、発泡ポリエチレン
寸法(mm)170×240×60
色グリーン
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ソーラーパネルとダイナモハンドルのダブル充電で点灯。緊急時に役立ちます。3灯・6灯の切り替えができます。ソーラー充電の場合…晴天時、太陽光がソーラーパネルにあたる条件で4時間充電、約1時間点灯します。ダイナモ充電の場合…ダイナモハンドルを30分間(毎分30回転)回し続けると、約1時間点灯します。※日照条件などの使用環境や充電残量により点灯時間や明るさは異なります。
用途ランタンとして
材質ABS・AS・PVC
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×82×230
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
持ちやすく扱いやすいカタチのLEDランタン
置ける、吊るせる、持ち歩ける
200ルーメンの強力な明るさを確保できる
近年の地震や台風などにより非常用防災グッズの中で注目されつつあるLEDランタン。
ランタンは周囲を照らしてくれるため、部屋の中では特に有効とされています。
そんな需要が高まっているランタンですが、非常時ではいかに機能的でコンパクトなシンプル設計になっているかが要求されます。
本製品は、そんな条件をカタチにしたランタンです。
ハンドル部分は、持ち歩いた時に手に負担がかからないように本体と一体化したデザイン。
しっかりと安定して置ける底面形状に加え、底面には飛び出し式のフックが内蔵されています。
明るさは、強で200ルーメン、弱で100ルーメンで照らすことができ、さらに非常時に便利な点滅モードも備わっています。
生活防水設計になっていますので、屋外での使用に充分役立つことでしょう。
使用電池単三形乾電池×4本(別売)
機能LEDライト
材質本体:ABS樹脂、スイッチ:シリコーンゴム、発光部:ポリプロピレン樹脂
質量(g)約320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9×22
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
カットするのではなく、削るから仕上がりキレイ!爪に押し当てるだけ。
硬い爪もラクラク処理!電動式なので、簡単に爪を削ることができます。
触っても安全です。皮膚に触れても大丈夫!
削った爪は容器内に入るから、掃除もラクラク!
飛び散った爪の掃除をしなくても大丈夫!ヘッド部分はまるごと水洗い!水洗いできるので、衛生的です。
お掃除ブラシ付きです。
LEDライト付き!
LEDライトで暗くても指先が見やすく、爪先を照らして削ることができます。
用途爪やすりとして
材質ABS樹脂・タングステン鋼・ポリカーボネイト樹脂
色ホワイト・ピンク
品番SV-5974
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×100
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
厚いカーペットやかさばるダンボール、硬くて切りづらいCD、小枝など、硬いものや厚いものでもスイスイ切れる、ご家庭にあると役立つ万能ハサミです。ストッパーで簡単開閉調節の安全設計。3段階開閉なので、細いものから太いものまでカットしやすくなっています。女性にやさしい。女性でも持ちやすい形状で、疲れにくく手にフィットしやすいグリップです。刃の形状は、切るものが逃げづらく、開閉がスムーズなバネ付きですので、手軽にご使用でき、長時間作業でも疲れません。切れ味持続!刃部は、炭素鋼(SK5)を使用しており、鋭い切れ味が持続します。<用途&切断能力>5mm厚 革とダンボール、カーペット。 3mm厚 プラスチック板。 1mm厚 アルミ板。 0.5mm厚焼き入れ無し 軟鉄板。 生木(小枝)、CD、ホース 。2.5mm径(軟線)の切断が可能
用途万能はさみとして
材質SK5炭素鋼・TPE樹脂・PP樹脂・POM樹脂
色オレンジ・イエロー
品番SV-3789
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)205×55×18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
玄関でかわいいウサギがお客様をお出迎えします。置くだけでかわいいオーナメントな為、お部屋のインテリアにとてもマッチします。
材質ポリレジン樹脂
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×115×105
1個
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
見た目もかわいい、ピンクの取っ手のフラワーはさみ。
フラワーアレンジメントやガーデニングなどの園芸用に、また家庭用としても幅広く使用できる万能はさみになっております。
サビに強いステンレス鋼を使用し、滑らかな軽い切れ味を保ちます。
用途花鋏として
材質ステンレス鋼・ABS樹脂
色ピンク
使用目的花鋏
1丁
¥699
税込¥769
当日出荷
エアコンの吹き出し口につけることで、空気の流れをコントロール。エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。小さなお子様やお年寄りがいらっしゃるご家庭に最適です。ウィングは、冷房・暖房時に合わせて角度調節も自由自在。エアコンの幅に合わせて、ウイングの長さを簡単に調整、スプリング部分の改善により取り付けや角度調整もラクラクです。取り付けは、穴あけ不要。付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ!粘着強度が更にアップしたので、より安心です。お部屋の雰囲気に合わせて、お選びください。万が一の時、落下してもケガ、破損しないよう、安全落下防止キット付きです。
材質ABS樹脂
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510~710×D160×H50~145
1個
¥3,990
税込¥4,389
6日以内出荷
線香を横に置いて使うので、急な地震などで線香が倒れたり灰が飛び散ったりする心配がありません。香炉灰も不要です。網があるので線香が消えずに使えます。網が取り外せるのでお手入れが簡単!フェノール樹脂製の本体とステンレス製の網は、どちらも水洗いが可能です。
付属品取扱説明書
材質本体/フェノール樹脂、網/18-8ステンレス
質量(g)138
本体寸法(mm)195×63×35
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
直射日光を反射し、室外機の温度上昇を軽減、冷房効果アップ!。余計な電力を抑えることが出来るため、無駄な電気代を節約!省エネ対策に。防水加工のアルミシートで室外機本体の水垢・泥などの汚れから守ります。室外機の幅に合わせてカットでき、好きなサイズに調整可能です。剥がしても跡が残らないテープタイプで、手軽に貼り付け、取り外しが可能です。
仕様●材質●▼遮熱シート:ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、アルミ●▼両面テープ(ポリエチレンクロス両面テープ):ポリエチレンクロス+アクリル系粘着剤/セパ紙●セット内容:アルミシート×3枚(総面積:横810×縦300×厚み3mm・ 重量25.5g)、両面テープ×6本(1本あたり:横32mm×縦272mm)
アズワン品番65-3685-63
1セット
¥959
税込¥1,055
12日以内出荷
お庭や玄関からかわいいウサギがひょっこりお出迎えします。置くだけでかわいいオーナメントな為、お部屋のインテリアにとてもマッチします。
用途装飾として
材質ポリレジン樹脂
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗濯板がな~んと手のひらサイズのシリコンタワシに大変身!洗濯機だけでは落ちにくい
シャツの襟や袖回り、汚れが染み付いた作業服、靴下、下着、布オムツ、タオル、布巾などの落ちにくいガンコな汚れをスッキリ落とします!
洗濯機に入れたくない、汚れのひどい靴下やおむつなどもサッと手軽に洗え、電気代の節約にもなります。
ワイシャツの襟や袖などのひどい汚れも落としやすく、クリーニング代も減らせます。
衣類に優しいシリコン製。手の平サイズで握りやすく、汚れ落ちも納得です。
シリコン製だから握ると適度にしなり、手になじみます。
凹凸の溝形状が生み出す摩擦力で、生地の汚れを浮かせて落とします。
指を入れて洗える中空タイプ先細形状なので、上から叩くように汚れのポイントを集中的に落とせます。
縦溝・波溝 2WAYタイプ手の平サイズで置き場所をとりません。
ワイシャツの襟など、部分洗いが手軽に。しょうゆやソースなどの染み抜きに。靴下など、がんこな汚れに。布巾などの汚れに。
用途洗濯板として
材質シリコーンゴム
色ブルー
品番SV-4120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×55×35
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
LEDライト付きで、夜間作業・安全作業に最適です。
スイッチボタンで、高速点滅・低速点滅・点滅!3通りの点灯パターンに切り替えられます。
電池ケース防水ポケット付き!雨の日でも安心して作業できます。
用途蛍光ベストとして夜間作業、安全作業などに
材質ポリエステルメッシュ、PVC
寸法(mm)575×580×15
使用電池単三アルカリ乾電池×2本使用(別売)
LEDランプあり
連続点灯時間(時間)約30(点灯時)
主婦のみなさんの声から生まれました。料理中にうっかり床にこぼしてしまった・・・そんなちょっとした汚れも手を汚さずに足で拭き取るだけ。
裏面の柔らかなエンボス加工シートがホコリや髪の毛、ダニの死骸、ペットの毛もしっかりからめ取ります。
用途使い捨てスリッパとして
材質不織布
寸法(mm)115×285
色ブルー・ピンク・イエロー
1箱(3色×5足)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
園芸に最適な結束テープ!苗木、ツル、花束等の結束、コード等の結束、果実の袋止めなどにご使用いただけます。破線つきで80mmに手でカットできます。表面と裏面でくっつき、繰り返し使えて経済的です。やわらかいテープなので、植物を傷つけにくく、しっかりと巻き付けることができます。
付属品取扱説明書
材質ナイロン
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)10巻
本体寸法(mm)123×15×123
本体質量(g)57
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
香炉のお掃除に!。手を汚さず香炉に残った線香の燃えカスを取り除けます。香炉の灰をキレイにならすことができます。
付属品取扱説明書
材質18-8ステンレス
質量(g)16
本体寸法(mm)40×110×3
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
刈る・掘る・土を整えるが一つで出来る万能草刈り鎌になります
用途横刃が左右付いているので、右利き・左利きどちらでも使用できます
材質刃部/ステンレス鋼、柄/木(塗装)
寸法(mm)245×85×30
質量(g)126
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
アウトドアから料理・DIYまで、さまざまな用途で大活躍!!炭の火起こしに、炙り料理に、ホビー・手工芸や模型に
燃料は、カセットガス!仕事場や家庭での使用が可能です。
ワンタッチ自動点火。逆さにしても使用できます。※約2分間の、プレヒート(ウォームアップ)が必要です。
用途カセットバーナーとして
材質ステンレス・耐熱ABS
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×75×45
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
溜まった毛やゴミが散らばらず1ヵ所に集め、お手入れラクラク!
銅の効果(ヌメリ抑制・抗菌・防カビ)で衛生的!
毛やゴミによる排水パイプのつまりを予防します。
用途浴室排水口のごみ受けとして
材質シリコーン・銅・ステンレス
色ブラウン
品番SV-5325
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×128×4
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
冷蔵庫を開ける際に冷気を逃がさないため、電気代の節約になります。脱臭効果でイヤな臭いをカットします。吸盤タイプで、ラクラク設置できます。
仕様サイズ:560×790×1mm 重量:50g カーテン:脱臭剤入りポリエチレンフィルム 吸着盤:PVC軟質 塩ビワッシャー:ポリプロピレン樹脂
アズワン品番65-3402-49
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗って乾かして、くりかえし使えるシリコン保存バッグです
用途食材などを冷凍・冷蔵保管するだけでなく、調理の下ごしらえや漬け込み、電子レンジでの温めや湯せん調理が可能です
材質本体:シリコン、スライドバー:ABS樹脂
シャンプーの時にこのブラシを使うことで、指先では落ちにくい脂汚れを落とします。
シリコンゴムのソフトな感触で、頭皮のマッージ効果も得られます。
材質シリコーンゴム
色オレンジ
品番SV-8786
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×52
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ペーパーフィルター不要で、繰り返しドリップできます。ステンレス製なので、丈夫でさびにくくなっております。
仕様食洗器使用可能
付属品取扱説明書
材質ステンレス鋼
質量(g)86
本体サイズ(mm)143×123×80
適応【カップサイズ】直径6.5cm~8.0cm未満
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
4層フィルターで、花粉・ホコリからのど・鼻をしっかりガードします。農薬散布、果樹の手入れに。悪臭、油臭の防臭、塵埃、金属などの研磨などに。
付属品取扱説明書
材質不織布
本体寸法(mm)140×115×55
本体質量(g)14
入数2枚入
1セット
¥549
税込¥604
5日以内出荷
明るさ約35ルーメン!!。球切れの心配がないので予備ランプや常備装備として。コンパクトサイズから携帯に便利です。ストラップ付!
用途ライトとして
長さ(mm)94
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ