4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品両面テープ、落下防止キット 材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ 質量(g)470 サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

エアコン室外機からの虫の侵入を防ぎます。ドレンホースのジャバラ部に差し込むだけで簡単に取り付け出来ます。キレイで可愛らしいサクラのキャップで、エアコン内部から出る汚水も流れやすくします。ドレーンホースの直径 (外形)で14mmと16mmに取り付けできます。
仕様色:ピンク 材質:シリコーン アズワン品番65-3685-64
1セット
939 税込1,033
10日以内出荷

直射日光を反射し、室外機の温度上昇を軽減、冷房効果アップ!。余計な電力を抑えることが出来るため、無駄な電気代を節約!省エネ対策に。防水加工のアルミシートで室外機本体の水垢・泥などの汚れから守ります。室外機の幅に合わせてカットでき、好きなサイズに調整可能です。剥がしても跡が残らないテープタイプで、手軽に貼り付け、取り外しが可能です。
仕様●材質●▼遮熱シート:ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、アルミ●▼両面テープ(ポリエチレンクロス両面テープ):ポリエチレンクロス+アクリル系粘着剤/セパ紙●セット内容:アルミシート×3枚(総面積:横810×縦300×厚み3mm・ 重量25.5g)、両面テープ×6本(1本あたり:横32mm×縦272mm) アズワン品番65-3685-63
1セット
959 税込1,055
17日以内出荷

セーブインダストリーエアーメイト アイボリー
エアコンの吹き出し口につけることで、空気の流れをコントロール。エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。小さなお子様やお年寄りがいらっしゃるご家庭に最適です。ウィングは、冷房・暖房時に合わせて角度調節も自由自在。エアコンの幅に合わせて、ウイングの長さを簡単に調整、スプリング部分の改善により取り付けや角度調整もラクラクです。取り付けは、穴あけ不要。付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ!粘着強度が更にアップしたので、より安心です。お部屋の雰囲気に合わせて、お選びください。万が一の時、落下してもケガ、破損しないよう、安全落下防止キット付きです。
材質ABS樹脂 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510~710×D160×H50~145
1個
3,990 税込4,389
6日以内出荷