アウトドアや非常時に大活躍!。球切れの心配がないので、常備装備として、キャンプや防災用の備えとして大活躍!。つるして、置いて使用できます。
用途ランタンとして
材質ABS樹脂・ポリプロピレン
色レッド・ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×205
使用電池単三形電池3個(別売り)
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
夜のお庭をやさしい放射状の光で照らします。配線不要!電気代不要!ソーラーパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので配線の手間が省けます。簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置できます。面倒な組立は一切必要ありません。丈夫でサビに強い!丈夫でサビに強い、ステンレスを採用。
仕様●サイズ:径59×全長420mm●重量:約146g●材質:金属部/ステンレス、ライトカバー/ポリスチレン、電池ケース/ポリプロピレン、固定くさび/ポリプロピレン●電源:ソーラーパネル 充電式Ni-MH単三型電池(700mAh)×1個●光源:LED●点灯時間:最長約5~6時間(フル充電)●※サイズ・重量は、製作条件等により多少の誤差が生じる場合があります。
アズワン品番65-6411-23
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
COBLEDで広範囲を明るく照射!COBLED約250ルーメン/先端LED約28ルーメン。フック&マグネットで固定。ハンズフリーでいろいろな作業に便利!フックとマグネットが付いているので、車のボンネットなどに取り付けたり、吊り下げが可能。ハンズフリーでの作業が行えます。車の故障や災害などの非常事態、アウトドアにも。COBLED、先端LEDライトの2種類の点灯パターン!ON/OFFするごとに、点灯パターンが切り替わります。影が出来にくく、近接作業もストレス無し!前面のCOBライトは1個光源により、従来の多数のLEDのついたタイプと比べ、影が出来にくいため、近接作業でもストレスがかかりません。
用途ワークライトとして
材質ABS樹脂・ポリスチレン・ポリ塩化ビニル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×35
使用電池単三乾電池3本使用(別売)※アルカリ電池を推奨します。
電球の種類LED
人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライト
自由に角度も調節できて使いやすい
雨が降っても大丈夫な防水規格IPX4の性能
電池式なのでコンセントの無い場所で使える
夜間の帰宅時に、玄関が暗いのは防犯的にもあまり良くありません。
そこでセンサー感知して点灯してくれるLEDライトがオススメ。
空き巣狙いが嫌うのは、明かりや音など人目につきやすい場面です。
ほとんどの場合、こうした場面に出くわすと退散するそうです。
ぜひ、この機会にご検討ください。
使用方法は、置いたり壁に付けたりと好みの場所に設置が可能です。
さらに、乾電池式なので配線工事など気にせず、手軽に設置ができます。
角度も自由に変えることができ、明るさも約30ルーメンと十分。
感知後、約30秒間点灯します。
検知距離は約3~5メートルです。
使用電池単三アルカリ乾電池×4本(別売)
防水性IPX4
機能LEDライト
付属品取付シール×1、取付ネジ×3、プラスチックアンカーネジ×3
材質本体・センサー部:ABS樹脂、レンズ部:ポリスチレン
質量(g)約178
寸法(cm)13.9×12×12
光源白色LED(7灯)
検知方式赤外線検知方式
明るさ(Lm)約30
検知エリア(m)約3~5/検知幅90°
点灯時間約30秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
使い方1…スタンドを外して懐中電灯として持ち歩ける!使い方2…スタンドにさしてプッシュライトとして!使い方3…紐を取り付けると吊り下げることも! スタンドに立たせてライト部分を押すと、簡単に2段階点灯!明るさは、HIGHモードで、約40ルーメン。連続点灯時間は、LOWモードで約150時間、HIGHモードで約60時間。(※アルカリ乾電池使用の場合)スタンドから外してライトのみで懐中電灯として使用できます。防水機能付き!非常時・ウォーキング・アウトドアなど非常に便利!暗闇でもほのかに蓄光部分が光り、オシャレ!点灯・明るさの切り替え/消灯の仕方…使用する際は上から押す。本体のみで使用する際はスイッチボタンを押す。1回押すごとに弱点灯-強点灯-消灯を繰り返す。
用途ライトとして
材質ABS樹脂・PS樹脂・ステンレス刃物鋼ポリカーボネート
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×165
使用電池単三形電池×3本(別売り)
明るさ(Lm)HIGHモード:約40
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)LOWモード:約150、HIGHモード:約60
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
LEDライト付きで、夜間作業・安全作業に最適です。
スイッチボタンで、高速点滅・低速点滅・点滅!3通りの点灯パターンに切り替えられます。
電池ケース防水ポケット付き!雨の日でも安心して作業できます。
用途蛍光ベストとして夜間作業、安全作業などに
材質ポリエステルメッシュ、PVC
寸法(mm)575×580×15
使用電池単三アルカリ乾電池×2本使用(別売)
LEDランプあり
連続点灯時間(時間)約30(点灯時)
感知範囲に動物が入ると、赤外線センサーが反応し、強力な「超音波」「LEDライトの点滅」「警報音」(。ダイヤルにて選択可)を発します。不快感を与え、動物を傷つけずにこの範囲から追い払います。上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します。電池よりもエコで経済的です。太陽光で充電できない際も、付属のUSBケーブルで内蔵バッテリーへ直接充電もできます。動物を感知すると、赤いLEDライトが点滅します。地面に差しての使用、平らなところへの使用、壁への設置も可能ですので、より効果的な場所で使用できます。周囲の状況に合わせて、赤外線センサーが感知する範囲を調整できます。特に近づけたくない動物に合わせて超音波の周波数を切り替えられます。
仕様サイズ:本体 W110×D78×H143mm(支柱取り付け時 H365mm)、支柱 240×Φ23mm 重量:286g(本体のみ)/310g(支柱含む) 本体材質:ABS樹脂 赤外線センサー:平角度120度、上下角度55度誘導距離:8~9m(動物の大きさによります) 作動時間:フル充電時約1日 センサー感知時の作動時間:約30秒 充電時間:ソーラーパネル約10~12時間/USBケーブル約8時間 電源:充電式ニッケル水素電池単三形800mAh×3個(USBケーブルでの充電可) 周波数:13.5kHz~45.5kHz
アズワン品番65-3401-97
1個
¥6,398
税込¥7,038
10日以内出荷
災害時やアウトドアに便利な機能がたくさん!。大画面TV付きラジオが新登場。ワンセグTV・AM・FMラジオ・携帯充電・LEDライト・サイレン。高齢者でも見えやすい、4.3インチの大画面。周りが気にならないイヤホン付き。車内で・災害時や避難所でetc。3つの充電方法。手回し充電・AC電源・USB充電。内蔵バッテリー満充電時の使用時間。TV:約6時間。ラジオ:約26時間
質量(g)290
電源リチウム電池(3.7V-2000mAh) アルカリ単三電池(別売)
本体寸法(mm)190×150×55
液晶サイズ4.3インチ
解像度480×272
スピーカー最大出力1.25W(8Ω)
コネクタ音声出力用:3.5mmステレオミニジャック
受信周波数AMラジオ:552~1701MHz、FMラジオ:76.0~108.0Mhz、テレビ:470~770MHz
充電端子MicroUSB マイクロBコネクタメス
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
持ちやすく扱いやすいカタチのLEDランタン
置ける、吊るせる、持ち歩ける
200ルーメンの強力な明るさを確保できる
近年の地震や台風などにより非常用防災グッズの中で注目されつつあるLEDランタン。
ランタンは周囲を照らしてくれるため、部屋の中では特に有効とされています。
そんな需要が高まっているランタンですが、非常時ではいかに機能的でコンパクトなシンプル設計になっているかが要求されます。
本製品は、そんな条件をカタチにしたランタンです。
ハンドル部分は、持ち歩いた時に手に負担がかからないように本体と一体化したデザイン。
しっかりと安定して置ける底面形状に加え、底面には飛び出し式のフックが内蔵されています。
明るさは、強で200ルーメン、弱で100ルーメンで照らすことができ、さらに非常時に便利な点滅モードも備わっています。
生活防水設計になっていますので、屋外での使用に充分役立つことでしょう。
使用電池単三形乾電池×4本(別売)
機能LEDライト
材質本体:ABS樹脂、スイッチ:シリコーンゴム、発光部:ポリプロピレン樹脂
質量(g)約320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9×22
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質ライト部:アルミニウム / ポール上下:スチール / スイッチ部:ポリプロピレン / 電源:ソーラーパネル / 光源:LED
寸法(mm)110×155×700
質量(g)210
電池充電式Ni-MH単三型電池
バッテリー容量(mAh)600
点灯時間(時間)5~6
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
関連キーワード