128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーブインダストリー3WAY LEDランタン SV-6438
持ちやすく扱いやすいカタチのLEDランタン 置ける、吊るせる、持ち歩ける 200ルーメンの強力な明るさを確保できる 近年の地震や台風などにより非常用防災グッズの中で注目されつつあるLEDランタン。 ランタンは周囲を照らしてくれるため、部屋の中では特に有効とされています。 そんな需要が高まっているランタンですが、非常時ではいかに機能的でコンパクトなシンプル設計になっているかが要求されます。 本製品は、そんな条件をカタチにしたランタンです。 ハンドル部分は、持ち歩いた時に手に負担がかからないように本体と一体化したデザイン。 しっかりと安定して置ける底面形状に加え、底面には飛び出し式のフックが内蔵されています。 明るさは、強で200ルーメン、弱で100ルーメンで照らすことができ、さらに非常時に便利な点滅モードも備わっています。 生活防水設計になっていますので、屋外での使用に充分役立つことでしょう。
使用電池単三形乾電池×4本(別売) 機能LEDライト 材質本体:ABS樹脂、スイッチ:シリコーンゴム、発光部:ポリプロピレン樹脂 質量(g)約320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9×22
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

セーブインダストリー7LEDマルチセンサーライト SV-5462
人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライト 自由に角度も調節できて使いやすい 雨が降っても大丈夫な防水規格IPX4の性能 電池式なのでコンセントの無い場所で使える 夜間の帰宅時に、玄関が暗いのは防犯的にもあまり良くありません。 そこでセンサー感知して点灯してくれるLEDライトがオススメ。 空き巣狙いが嫌うのは、明かりや音など人目につきやすい場面です。 ほとんどの場合、こうした場面に出くわすと退散するそうです。 ぜひ、この機会にご検討ください。 使用方法は、置いたり壁に付けたりと好みの場所に設置が可能です。 さらに、乾電池式なので配線工事など気にせず、手軽に設置ができます。 角度も自由に変えることができ、明るさも約30ルーメンと十分。 感知後、約30秒間点灯します。 検知距離は約3~5メートルです。
使用電池単三アルカリ乾電池×4本(別売) 防水性IPX4 機能LEDライト 付属品取付シール×1、取付ネジ×3、プラスチックアンカーネジ×3 材質本体・センサー部:ABS樹脂、レンズ部:ポリスチレン 質量(g)約178 寸法(cm)13.9×12×12 光源白色LED(7灯) 検知方式赤外線検知方式 明るさ(Lm)約30 検知エリア(m)約3~5/検知幅90° 点灯時間約30秒
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

広げると10リットルの水を運べる折りたたみタンク たためば厚さわずか9センチのコンパクトサイズ 給水用のコック付きで簡単に水が出せる キャンプ用品の一つとして使われていた給水タンクが、今では防災用備品として用意される方が増えてます。 本製品は、そんなカサ張る給水タンクを折りたたみにしたものです。 たたむと厚さわずか9センチとなり、使う時にはしっかりと約10リットルもの水を入れることができます。 また、キャップにはカンタンに水を出せるコック付き。 厚生省告示・合成樹脂製の器具又は容器包装の材質別規格の適合品ですので安心してお使いいただけます。
材質本体:PE、コック部:PP、LDPE 質量(g)約175 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.5×22.5×27
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売) 材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品ハンドストラップ 質量(g)約290(電池別) 本体寸法(mm)約175×110 全光束(Lm)約43 使用電球LED 連続点灯時間約50 LED13LED 光度(mcd)1100~1300×13 照射距離(m)約500m 電球の種類LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。 使用電池単4乾電池3本使用(別売) 内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V 質量(g)232 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35 充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

フックが付いて吊り下げる事ができるステンレス製ピンチ。約750gまで吊り下げることができます。サイズ:100×18×55mm。材質:18-8ステンレススチール
材質18-8ステンレススチール サイズ(mm)100×18×55 入数(個)5
1個(5個)
598 税込658
当日出荷

人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!。暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。
仕様感知角度:約120度 付属品取扱説明書 材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂 電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh) 本体寸法(mm)150×120×325 本体質量(g)315 保護等級IP44 センサー感知方式人感 設置場所屋外 灯数2 点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時) 感知距離(m)約3~4 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

セーブインダストリーダブルスピーカー ねずみ撃退器
超音波&電磁波でネズミを撃退!コンセントに差し込むだけの簡単セット。キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。夜間の時に自動的に点灯、昼間になると自動的に消えるナイトランプ付きです。※人間や犬猫等のペットおよび電化製品には無害です。
用途ネズミ対策に 材質ABS樹脂 寸法(mm)65×65×125 ホワイト 対象動物ネズミ
1個
4,488 税込4,937
当日出荷

フック掛けができるので、クリップで挟んで吊り下げることができます。 ステンレス製のクリップで錆びにくく、湿気が多いところでも大活躍! お得な5個セット
用途フッククリップとして 材質ステンレススチール シルバー 品番SV-5271 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×18×55 耐荷重(g)500 入数(個)5
1個
719 税込791
当日出荷

夜の階段の昇降を明るく照らす!COBライトで、夜も明るく周りを照らします。人感センサー反応範囲:約3.5m、検知幅:約45度、明るさ:約250ルーメン。ON/OFF/AUTOスイッチで、モードが切り替えられます。ON:連続点灯(※連続使用時間は約5時間)、AUTO:人感センサーと明暗センサーで動作。暗い場所で自動点灯し約30秒で消灯します。OFF:消灯。AUTOモードは周囲が暗い場所で人の行動を検知すると自動的に点灯します。人の行動を検知しなくなってから約30秒後に自動的に消灯します。省エネで使用できます。どこでも簡単に付けられるライト!両面テープ(1枚使用)または取り付けネジ(1箇所)で取付できます。コンセントがない場所でも取り付けでき、明るく点灯します。台座マグネットで玄関などの金属部に取り付けて使用できます。
用途センサーライトとして 材質ABS・ポリスチレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×80 検知範囲約45° 使用電池単四電池3本 センサー感知方式人感・明暗 明るさ(Lm)約250 人感センサ検出距離(m)約3.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カットするのではなく、削るから仕上がりキレイ!爪に押し当てるだけ。 硬い爪もラクラク処理!電動式なので、簡単に爪を削ることができます。 触っても安全です。皮膚に触れても大丈夫! 削った爪は容器内に入るから、掃除もラクラク! 飛び散った爪の掃除をしなくても大丈夫!ヘッド部分はまるごと水洗い!水洗いできるので、衛生的です。 お掃除ブラシ付きです。 LEDライト付き! LEDライトで暗くても指先が見やすく、爪先を照らして削ることができます。
用途爪やすりとして 材質ABS樹脂・タングステン鋼・ポリカーボネイト樹脂 ホワイト・ピンク 品番SV-5974 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×100
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

光の演出と家の防犯に一役!暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 配線不要!電気代不要!ソーラパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので、配線の手間が省けます。 簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置。面倒な組立は一切必要ありません。
用途ガーデンライトとして 材質ABS・ポリスチレン ホワイト・ブラック 品番SV-6285 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x Φ150 充電時間(時間)12(晴天時) 点灯時間(時間)最長約6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品両面テープ、落下防止キット 材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ 質量(g)470 サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

セーブインダストリー3Way カーインバーター
コンセント・USB端子・TypeCの3種類が同時に使えて充電に便利!シガーソケットに差し込むだけで使えます。定格出力70W・家庭用100V製品を車内で使用または充電するための製品です。USB/ACコンセント、USB端子/TypeC/個セント対応です。12V車に対応しており、非常時にも充電できるので安心です。様々な保護機能を備えた安心設計となっています。
用途使用電力の目安。電源コンセントのみ:定格70W、最大瞬間85W。USB充電+TypeC=同時18W(各約9W)。USB充電+TypeC+電源コンセント=約90W。USB充電最大:18W。TypeC充電最大:18W 付属品取扱説明書、保証書(6か月分) 材質本体/ポリカーボネート、ソケット部/マンガン鋼 出力(W)定格70/最大80(コンセント) 電流(A)空運転:0.2 本体寸法(mm)90×45×41 本体質量(g)73 出力電圧(V)DC110~156 入力電圧(V)DC12 使用環境温度(℃)0~40 保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、出力過負荷保護、高温保護、USB過電流保護 USB出力:DC5V 3.1A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

セーブインダストリーグラっとしにくい五徳
ガスコンロのちっちゃなお鍋やフライパンのグラつきを解消できます
用途直径が12cm以下の小さなお鍋・やかん・フライパンなどがガスコンロで使用できる様になります 材質鉄(ホーロー加工) 寸法(mm)125×125×15 質量(g)192
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

セーブインダストリー灰とり&灰ならし
香炉のお掃除に!。手を汚さず香炉に残った線香の燃えカスを取り除けます。香炉の灰をキレイにならすことができます。
付属品取扱説明書 材質18-8ステンレス 質量(g)16 本体寸法(mm)40×110×3
1個
979 税込1,077
当日出荷

見た目もかわいい、ピンクの取っ手のフラワーはさみ。 フラワーアレンジメントやガーデニングなどの園芸用に、また家庭用としても幅広く使用できる万能はさみになっております。 サビに強いステンレス鋼を使用し、滑らかな軽い切れ味を保ちます。
用途花鋏として 材質ステンレス鋼・ABS樹脂 ピンク 使用目的花鋏
1丁
699 税込769
当日出荷

セーブインダストリー横に置いて倒れない線香皿
線香を横に置いて使うので、急な地震などで線香が倒れたり灰が飛び散ったりする心配がありません。香炉灰も不要です。網があるので線香が消えずに使えます。網が取り外せるのでお手入れが簡単!フェノール樹脂製の本体とステンレス製の網は、どちらも水洗いが可能です。
付属品取扱説明書 材質本体/フェノール樹脂、網/18-8ステンレス 質量(g)138 本体寸法(mm)195×63×35
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

使用するとメガネがズレにくくなるので、ズレ落ちるストレスが軽減できます。水洗いOK、繰り返し使えるので、いつも清潔に使えます。
用途眼鏡のずり落ち防止、鼻あての汚れ防止に 材質シリコーン 寸法(mm)16×7×2.5 クリアー
1セット(2個)
619 税込681
当日出荷

見た目もかわいい、オレンジ色の取っ手の鋏。 フラワーアレンジメントやガーデニングなどの園芸用に、また家庭用としても幅広く使用できる長刃型のはさみになっております。 サビに強いステンレス鋼を使用し、滑らかな軽い切れ味を保ちます。
用途花鋏として 材質ステンレス鋼・ポリプロピレン樹脂 オレンジ 使用目的花鋏
1丁
779 税込857
当日出荷

明るさ約35ルーメン!!。球切れの心配がないので予備ランプや常備装備として。コンパクトサイズから携帯に便利です。ストラップ付!
用途ライトとして 長さ(mm)94
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーブインダストリーシュレッダーはさみ 一刀量断
ステンレス製 5枚刃で手軽に裁断!握りやすく、滑りにくい!握る部分の材質は、滑りにくいTPR樹脂加工。 <1方向カット>一回で5列カットできます。 <2方向カット>手元1cm以上を残し、同一方向にハサミを入れます。入れ終わったら、切れ目の直角の方向でハサミを入れると、3.5mm正方形にカットできます。
用途シュレッダーはさみとして 材質ステンレス鋼・PP・TPR ピンク・ホワイト 切断能力コピー用紙:2枚/名刺・ハガキ、封筒:1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×82×20 刃部加工シュレッダー刃 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

乾電池式なので設置場所を選びません。ネズミ撃退器に乾電池式が新登場!軽くて小さいので、ネズミが住みつく屋根裏など持ち運ぶのに大変な場所でも、ラクラク設置出来ます。屋内であれば、どんなところでも使用可能。気になる所に置けばOK!乾電池式(乾電池別売)なので、設置場所を選びません。ネズミの嫌がる超音波を発信し、ネズミの住みにくい環境を作ります。強力超音波でネズミを驚かせます。ダブルスピーカーとスピーカーの部分を丸みにした形状で、放射角度は、約160度。切り替えスイッチで、暗くなると超音波が出るナイトセンサー機能と、常時超音波が出る機能の切り替えができます。※最大有効範囲:約50坪。有害なものが発生しないので、お子様・ペットや食品に対しても安全です。電気製品にも無害です。キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。
用途ネズミ対策に 材質ABS樹脂 寸法(mm)140×86×90 ホワイト 対象動物ネズミ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

セーブインダストリーCOB LED ヘッドライト
アウトドア、非常時に活躍する、COBライト!COBライトは、1個の光源により、従来の多数のLEDがついたタイプと比べ影が出来にくいため、近接作業でもストレスがかかりません。ヘルメットに装着しても、滑りにくい!ベルトに滑り止めゴムを縫い込んでいるヘッドバンド使用で、ヘルメットに装着しても滑りにくく安心です。野外での使用に最適な、生活防水タイプ!パッキンのゴムが入っていて、生活防水で使用可能です。明るさ2段階、点滅3パターン!省エネモード:約60ルーメン、ハイパワーモード:約120ルーメン、点滅パターン:強・弱・点滅。3段階の照射角度調節機能付き!照射角度の調節で、手元の照射ができるます。
用途ヘッドライトとして 材質ABS・ポリカーボネイト・シリコン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×45 使用電池単四乾電池3本(別売) 明るさ(Lm)省エネモード:約60、ハイパワーモード:約120 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

セーブインダストリーミニうさぎ
お庭や玄関からかわいいウサギがひょっこりお出迎えします。置くだけでかわいいオーナメントな為、お部屋のインテリアにとてもマッチします。
用途装飾として 材質ポリレジン樹脂 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

セーブインダストリー安全メガネ
塗装、研削・研磨、刈払い作業、解体現場、花粉の季節に。 浴室等のお掃除にも便利に使えます。軽量で衝撃に強いポリカーボネートを使用! 正面、側面からの飛来物から目を守ります。メガネをかけたままでも装着可能!
用途安全メガネとして 仕様軽量、衝撃に強い クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×150×60 機能メガネ併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
798 税込878
当日出荷

セーブインダストリーよく切れ~る万能ハサミ
厚いカーペットやかさばるダンボール、硬くて切りづらいCD、小枝など、硬いものや厚いものでもスイスイ切れる、ご家庭にあると役立つ万能ハサミです。ストッパーで簡単開閉調節の安全設計。3段階開閉なので、細いものから太いものまでカットしやすくなっています。女性にやさしい。女性でも持ちやすい形状で、疲れにくく手にフィットしやすいグリップです。刃の形状は、切るものが逃げづらく、開閉がスムーズなバネ付きですので、手軽にご使用でき、長時間作業でも疲れません。切れ味持続!刃部は、炭素鋼(SK5)を使用しており、鋭い切れ味が持続します。<用途&切断能力>5mm厚 革とダンボール、カーペット。 3mm厚 プラスチック板。 1mm厚 アルミ板。 0.5mm厚焼き入れ無し 軟鉄板。 生木(小枝)、CD、ホース 。2.5mm径(軟線)の切断が可能
用途万能はさみとして 材質SK5炭素鋼・TPE樹脂・PP樹脂・POM樹脂 オレンジ・イエロー 品番SV-3789 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)205×55×18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シャンプーの時にこのブラシを使うことで、指先では落ちにくい脂汚れを落とします。 シリコンゴムのソフトな感触で、頭皮のマッージ効果も得られます。
材質シリコーンゴム オレンジ 品番SV-8786 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×52
1個
999 税込1,099
当日出荷

セーブインダストリー電池のいらない 6LEDランタン
ソーラーパネルとダイナモハンドルのダブル充電で点灯。緊急時に役立ちます。3灯・6灯の切り替えができます。ソーラー充電の場合…晴天時、太陽光がソーラーパネルにあたる条件で4時間充電、約1時間点灯します。ダイナモ充電の場合…ダイナモハンドルを30分間(毎分30回転)回し続けると、約1時間点灯します。※日照条件などの使用環境や充電残量により点灯時間や明るさは異なります。
用途ランタンとして 材質ABS・AS・PVC ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×82×230
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

洗って乾かして、くりかえし使えるシリコン保存バッグです
用途食材などを冷凍・冷蔵保管するだけでなく、調理の下ごしらえや漬け込み、電子レンジでの温めや湯せん調理が可能です 材質本体:シリコン、スライドバー:ABS樹脂
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンツールや小物などの吊り下げ収納に!
用途強力磁石でしっかり固定、取り外しが自由な磁石タイプ。 材質スチール(ニッケルメッキ)、ネオジウム磁石(ニッケルメッキ) 寸法(mm)25×25×43 質量(g)37 耐荷重(kg)【横向き時】2【吊り下げ時】7.5
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

セーブインダストリー水切れのいいうがいカップ
取っ手を下にして置くと水切れがよく、カップの底に水がたまらないので清潔にお使いいただけます 取っ手の穴に歯ブラシなどを差すことができます 小ぶりなサイズで場所も取りません、子供にも丁度いいサイズになります
材質18-8ステンレス 寸法(mm)100×100×73 質量(g)90
1個
1,728 税込1,901
翌々日出荷

ガスコンロ周りの汚れや傷や焦げ付きをガードします 丸洗いできるので、何度でも繰り返し使えて経済的です
材質ガラス繊維・シリコーンコーティング(1色印刷)
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーブインダストリーテコ付V型草抜き
テコ原理を利用した草抜きで草の根元から抜くことができます
用途気になる草などをピンポイントに抜くことができます 寸法(mm)220×55×30 質量(g)76 材質(柄部)ポリプロピレン樹脂 材質(刃)炭素鋼
1個
799 税込879
翌々日出荷

ヒーター面を汚れやキズから守ります 中央部をくり抜く事で光センサー付きのIHクッキングヒーターも対応できます
材質シリコンゴム 寸法(mm)210×222×2 質量(g)44
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

セーブインダストリー除電ができる 仏壇お掃除ブラシ
材質大ブラシ:ポリエステル+帯電防止用糸小ブラシ:山羊毛柄:ABS樹脂 長さ(mm)(毛)大ブラシ:65小ブラシ:30 質量(g)43 サイズ(mm)55×265×55
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

セーブインダストリー弁付き活性炭ダストマスク
4層フィルターで、花粉・ホコリからのど・鼻をしっかりガードします。農薬散布、果樹の手入れに。悪臭、油臭の防臭、塵埃、金属などの研磨などに。
付属品取扱説明書 材質不織布 本体寸法(mm)140×115×55 本体質量(g)14 入数2枚入
1セット
549 税込604
4日以内出荷

セーブインダストリーガーデニングマルチシート
寸法(mm)800×800×5 グリーン 質量(g)113 耐荷重(kg)8
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

セーブインダストリーシリコン折りたたみゆでざる
1つの鍋でゆで時間の異なる食材が混ざることなくいっしょにゆでることができ、お料理時間の短縮になります。引き出しにピッタリ収まる!折りたたみ式ですので、収納・持ち運びに便利です。食洗機に対応しております。
仕様食洗器使用可能 付属品取扱説明書 材質ハンドル部/ポリプロピレン樹脂(耐熱温度120℃)、ザル部/シリコーンゴム(耐熱温度220℃) 質量(g)190 本体サイズ(mm)175×130×30
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

アカスリ 美肌ブラシのヘッド部の替えカバー(アカスリ布)2枚組です。レーヨン製のアカスリ布は、キメ細かな肌触りで肌を傷めにくい素材です。
付属品取扱説明書 材質レーヨン 質量(g)3 種類ブラシ 本体寸法(mm)75×75×7
1セット
449 税込494
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • asv