18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三興製作所[スプロケット]M25 スプロケット 1列新B型
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)2.8 チェーンNo.25 スプロケット形状B型
1個
319 税込351
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M60 スプロケット 1列C型
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)11.7 チェーンNo.60 スプロケット形状C型
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から105日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M80 スプロケット 1列C型
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)14.6 チェーンNo.80 スプロケット形状C型
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M40 スプロケット 1列C型
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)7.2 チェーンNo.40 スプロケット形状C型
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M60 スプロケット 1列新B型
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新BW 種類スプロケット 径(Φmm)軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):75 列数1列 ボス径BD(mm)107 ボス長BL(mm)45 歯幅(T)(mm)11.7 チェーンNo.60 スプロケット形状B型
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M160 スプロケット 1列新B型
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)29.4 チェーンNo.160 スプロケット形状B型
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M140 スプロケット 1列新B型
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)23.5 チェーンNo.140 スプロケット形状B型
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M80 スプロケット 1列新B型
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新BW 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)14.6 チェーンNo.80 スプロケット形状B型
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M100 スプロケット 1列新B型
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新BW 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)17.6 チェーンNo.100 スプロケット形状B型
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M80SD シングル2本掛プロケット
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW 種類スプロケット 寸法C(mm)45.4 ボス長BL(mm)60 歯幅(T)(mm)14.6 チェーンNo.80
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M50SD シングル2本掛プロケット
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW 種類スプロケット 寸法C(mm)31.3 ボス長BL(mm)40 歯幅(T)(mm)8.7 チェーンNo.50
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M40SD シングル2本掛プロケット
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW 種類スプロケット 寸法C(mm)27.8 ボス長BL(mm)35 歯幅(T)(mm)7.2 チェーンNo.40
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M60SD シングル2本掛プロケット
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW 種類スプロケット 寸法C(mm)38.3 ボス長BL(mm)50 歯幅(T)(mm)11.7 チェーンNo.60
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M35SD シングル2本掛プロケット
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW 種類スプロケット 寸法C(mm)15.7 ボス長BL(mm)20 歯幅(T)(mm)4.3 チェーンNo.35
1個
839 税込923
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M100SD シングル2本掛プロケット
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW 種類スプロケット 寸法C(mm)52.4 ボス長BL(mm)70 歯幅(T)(mm)17.6 チェーンNo.100
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M50 スプロケット 1列C型
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)8.7 チェーンNo.50 スプロケット形状C型
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M100 スプロケット 1列C型
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)17.6 チェーンNo.100 スプロケット形状C型
1個
6,098 税込6,708
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三興製作所[スプロケット]M120 スプロケット 1列C型
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)23.5 チェーンNo.120 スプロケット形状C型
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ