主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C
種類スプロケット
列数1列
歯幅(T)(mm)11.7
チェーンNo.60
スプロケット形状C型
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C
種類スプロケット
列数1列
歯幅(T)(mm)14.6
チェーンNo.80
スプロケット形状C型
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW
種類スプロケット
寸法A(mm)25
寸法C(mm)38.3
ボス長BL(mm)50
歯幅(T)(mm)11.7
チェーンNo.60
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C
種類スプロケット
列数1列
歯幅(T)(mm)7.2
チェーンNo.40
スプロケット形状C型
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW
種類スプロケット
寸法C(mm)52.4
ボス長BL(mm)70
歯幅(T)(mm)17.6
チェーンNo.100
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW
種類スプロケット
寸法C(mm)38.3
ボス長BL(mm)50
歯幅(T)(mm)11.7
チェーンNo.60
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW
種類スプロケット
寸法C(mm)45.4
ボス長BL(mm)60
歯幅(T)(mm)14.6
チェーンNo.80
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B
種類スプロケット
列数2列
歯幅(T)(mm)7
チェーンNo.40
スプロケット形状B型
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW
種類スプロケット
寸法A(mm)30
寸法C(mm)45.4
ボス長BL(mm)60
歯幅(T)(mm)14.6
チェーンNo.80
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C
種類スプロケット
列数1列
歯幅(T)(mm)8.7
チェーンNo.50
スプロケット形状C型
モジュール5
種別平歯車
材質S45C相当
形状B
歯幅(mm)50
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
関連キーワード