カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
  • 三興製作所[スプロケット]
  • モノタロウ(4)
  • SMC(6,995)
  • マキタ(92)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
  • KANA(片山チエン)(33)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • MUST TOOL(25)
  • 東洋技研(18)
  • 岡田装飾金物(14)
  • オグラ(9)
  • ホンダ(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • アガトン(7)
  • 日東工器(6)
  • 三菱電機(6)
  • 潤工社(5)
  • 東海キャスター(5)
  • グリーンクロス(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-40」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M60スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M60スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • M50スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M50スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • M80スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M80スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS60スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状B型
  • M50 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]

    M50 スプロケット 2列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
    形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)8.4チェーンNo.50スプロケット形状B型
  • SMS60 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    SMS60 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型
  • M50SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]

    M50SD シングル2本掛プロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,498税込1,648
    1個
    11日以内出荷
    ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
    形状SW種類スプロケット寸法C(mm)31.3ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50
  • ステンレスダブルピッチスプロケット 三興製作所[スプロケット]

    ステンレスダブルピッチスプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット。
    材質ステンレス種類スプロケット
  • ダブルピッチスプロケット 三興製作所[スプロケット]

    ダブルピッチスプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    2,698税込2,968
    1個
    11日以内出荷
    ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット・Sローラ型は21Tまでは機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入れを施しています。22T以上は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。Rローラ型は小歯数までは機械構造用炭素鋼で歯先焼入れは施していません。大歯数は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。
    材質スチール形状ローラ:Rローラ、新B種類スプロケット
  • M40 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]

    M40 スプロケット 2列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    2,298税込2,528
    1個
    11日以内出荷
    2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
    形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)7チェーンNo.40スプロケット形状B型
  • M35 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]

    M35 スプロケット 2列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    2,198税込2,418
    1個
    11日以内出荷
    2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
    形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)4.1チェーンNo.35スプロケット形状B型
  • MS50SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    MS50SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    2,398税込2,638
    1個
    11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状SW種類スプロケット寸法A(mm)20寸法C(mm)31.3ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50
  • M50 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]

    M50 スプロケット 1列C型

    三興製作所[スプロケット]
    1,498税込1,648
    1個
    11日以内出荷
    主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
    形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状C型
  • MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    2,698税込2,968
    1個
    11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型
  • SMS80 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    SMS80 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    8,598税込9,458
    1個
    11日以内出荷
    環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
    仕様タップM:M8形状新B種類スプロケット列数1列ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状B型
伝導部品カテゴリ