M80スプロケット

M80スプロケット - 三興製作所[スプロケット]

スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。

材質
機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全27種類を絞り込む
歯数
ボス径BD(mm)
トラスコ品番
ボス長BL(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
ピッチ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78014277M80B9562-890195840【PCD】74.26
¥1,480
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014286M80B10562-8918105240【PCD】82.2
¥1,480
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014295M80B11562-8928116040【PCD】90.16
¥1,750
¥1,598
¥1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014311M80B21562-8902219340【PCD】170.42
¥4,400
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014320M80B22562-89172210745【PCD】17848
¥5,700
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014329M80B23562-89072310745【PCD】186.54
¥6,200
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014338M80B24562-89092410745【PCD】194.6
¥6,500
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014347M80B25562-89232510745【PCD】202.66
¥6,760
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014356M80B26562-89292610745【PCD】210.72
¥7,300
¥6,198
¥6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014365M80B27562-89302710745【PCD】218.79
¥7,600
¥6,398
¥7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014381M80B28562-89042810745【PCD】226.86
¥8,200
¥6,898
¥7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014390M80B30562-88993010745【PCD】243
¥9,000
¥7,598
¥8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014399M80B32562-89353210745【PCD】259.14
¥10,000
¥8,398
¥9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014408M80B34562-89063410745【PCD】275.28
¥11,000
¥9,298
¥10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014417M80B35562-89123510745【PCD】283.36
¥11,400
¥9,598
¥10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014426M80B36562-89343611750【PCD】291.43
¥11,840
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014435M80B38562-89263811750【PCD】307.58
¥13,600
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014451M80B40562-89004011750【PCD】323.74
¥14,600
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014460M80B42562-89244211750【PCD】339.89
¥16,000
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014469M80B45562-89274511750【PCD】364.12
¥17,200
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014478M80B48562-89324811750【PCD】388.36
¥21,200
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014487M80B50562-89365011750【PCD】404.52
¥23,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014496M80B54562-89195411750【PCD】436.84
¥25,500
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014505M80B60562-89136011750【PCD】485.33
¥35,000
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014521M80B65562-89056512763【PCD】525.73
¥40,000
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014530M80B70562-89157012763【PCD】566.15
¥45,500
¥38,980
¥42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014539M80B75562-89337512763【PCD】606.56
¥52,000
¥44,980
¥49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする