三興製作所[スプロケット]
M60スプロケット
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
材質
機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全26種類を絞り込む
歯数
選択してください
9
10
11
21
22
23
24
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
ボス径BD(mm)
選択してください
42
49
51
83
93
107
トラスコ品番
選択してください
562-7390
562-7391
562-7395
562-7396
562-7398
562-7399
562-8869
562-8870
562-8874
562-8875
562-8876
562-8877
562-8879
562-8882
562-8884
562-8885
562-8886
562-8887
562-8888
562-8889
562-8891
562-8892
562-8893
562-8896
562-8897
562-8898
ボス長BL(mm)
32
40
45
26種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
ピッチ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78014015
M60B9
562-8893
9
42
32
【PCD】55.7
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014031
M60B10
562-8897
10
49
32
【PCD】61.65
¥
960
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014040
M60B11
562-8875
11
51
32
【PCD】67.62
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014049
M60B21
562-8879
21
83
40
【PCD】127.82
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014058
M60B22
562-8888
22
83
40
【PCD】133.86
¥
2,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014067
M60B23
562-8877
23
83
40
【PCD】139.9
¥
2,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014076
M60B24
562-8869
24
83
40
【PCD】145.95
¥
3,050
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014085
M60B26
562-8889
26
83
40
【PCD】158.04
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014101
M60B27
562-8876
27
83
40
【PCD】164.09
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014110
M60B28
562-7398
28
83
40
【PCD】170.14
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014119
M60B30
562-8898
30
83
40
【PCD】182.25
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014128
M60B32
562-8892
32
83
40
【PCD】194.35
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014137
M60B34
562-7390
34
83
40
【PCD】206.46
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014146
M60B35
562-8882
35
83
40
【PCD】212.52
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014155
M60B36
562-8884
36
83
40
【PCD】218.57
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014171
M60B38
562-7399
38
83
40
【PCD】230.69
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014180
M60B40
562-7391
40
83
40
【PCD】242.8
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014189
M60B42
562-8887
42
93
45
【PCD】254.92
¥
9,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014198
M60B45
562-8874
45
93
45
【PCD】273.09
¥
9,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014207
M60B48
562-8886
48
93
45
【PCD】291.27
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014216
M60B50
562-7395
50
93
45
【PCD】303.39
¥
11,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014225
M60B54
562-7396
54
93
45
【PCD】327.63
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014241
M60B60
562-8885
60
93
45
【PCD】363.99
¥
16,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014250
M60B65
562-8891
65
107
45
【PCD】394.3
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014259
M60B70
562-8870
70
107
45
【PCD】424.61
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78014268
M60B75
562-8896
75
107
45
【PCD】454.92
¥
29,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください