3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
ライトシアン 消費電力(W)1000/high、400/Low 材質ABS樹脂 寸法(mm)84×178×208 質量(g)505(ノズル含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 保証期間1年
1台
2,190 税込2,409
当日出荷

速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。 長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。 2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。 人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。
付属品ワイドノズル、セットノズル 材質PA(ポリアミド) ブラック 質量(g)823 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 電源コード(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×238×220
1台
5,490 税込6,039
当日出荷

新機能のターボ機能を搭載し大風量を実現。 長寿命のACモーター採用なのに、570gと軽量モデル。 速乾に優れたワイドノズルとセットしたい箇所にピンポイントで風を当てられるセットノズル付き。 ターボボタン・ヒータースイッチ3段階、スピードスイッチ2段階の機能付き。
付属品ワイドノズル、セットノズル 材質PA(ポリアミド) パールホワイト 質量(g)790 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 温風温度(℃)約40~110(最高点の温度) 風量(m3/min)2.1 電源コード(m)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×235×275
1台
7,990 税込8,789
6日以内出荷